Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sun Storage Server ZFS ZS3-2 256GB 2x SAS-2 6G HBA 8x SFF - 7019791 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sun Storage Server ZFS ZS3-2 256GB 2x SAS-2 6G HBA 8x SFF - 7019791
Sun Storage Server ZFS ZS3-2 256GB 2x SAS-2 6G HBA 8x SFF - 7019791
Sun Storage Server ZFS ZS3-2 256GB 2x SAS-2 6G HBA 8x SFF - 7019791
Sun Storage Server ZFS ZS3-2 256GB 2x SAS-2 6G HBA 8x SFF - 7019791
Sun Storage Server ZFS ZS3-2 256GB 2x SAS-2 6G HBA 8x SFF - 7019791
Artikel-Nr.:
     532-10007609
Hersteller:
     SUN
Herst.-Nr.:
     7019791
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rack Server
Server
Storage HBA
Wiederaufbereitete IT Technik
Technische Spezifikationen
Prozessortyp: Xeon E5-2658
Anzahl CPUs: 2
Anzahl CPU-Sockel: 2
Prozessortakt (MHz): 2100
Intel Smart Cache (MB): 20
Anzahl Kerne pro CPU: 8
Arbeitsspeicher (GB): 256
Speichertyp: DDR3-RAM
Festplattentyp: SAS SFF
Grafikkarte onboard: ja
Anzahl Netzteile: 2
max. Anzahl Netzteile: 2
Leistung pro Netzteil (Watt): 760
Bauart: Rack
Datenübertragungsrate (SAS): 6 Gbps, 3 Gbps
Datenübertragungsrate (Ethernet): 10 Gbps, 1 Gbps
Festplatten - weitere HDDs oder Rahmen auf Anfrage
Gesamtkapazität (GB): 0
max. Festplatten: 8
PCI-Devices onboard
Device_1: 10 Gigabit Ethernet Controller X540-AT2
Device_2: LSI SAS2008 SAS/SATA RAID-Controller
Device_3: Adaptec 70165H SAS/SATA RAID-Controller
Device_4: Oracle Integrated Lights Out Manager (ILOM)
Erweiterungssteckplätze
PCIe x8 Low Profile: 4
Anschlüsse
VGA: 1
Netzwerk - Ethernet - RJ-45: 4
USB: 6
Verwaltung - Ethernet - RJ-45: 1
Verwaltung - RS-232 - RJ-45: 1
Erweiterung - SAS - SFF-8644: 4
Alarm Port - DB-15: 1
Cluster Interconnect Ports - RJ-45: 3
P/N
7019791, ZFS Storage ZS3-2
Kompatibilität
Oracle Database Appliance, Oracle Exadata Database Machine, Sun J4410 Disk Shelf, Sun Netra X4270 M3, Sun Storage DE2-24C, Sun Storage DE2-24P
Lieferumfang
inkl. Netzkabel, ohne Handbuch, ohne Software/Treiber, ohne Schienen, ohne weiteres Zubehör, ohne Festplattenrahmen
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: server rack, storage hba, sun server, 7019791, ZFS Storage ZS3-2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 383,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 437,77*
€ 520,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 435,37*
€ 518,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 424,46*
€ 505,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 413,43*
€ 491,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 383,80*
€ 456,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.