Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sun Server X4-2 2x 6-Core Xeon E5-2630 v2 2,6GHz 64GB 7x SFF REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sun Server X4-2 2x 6-Core Xeon E5-2630 v2 2,6GHz 64GB 7x SFF
Sun Server X4-2 2x 6-Core Xeon E5-2630 v2 2,6GHz 64GB 7x SFF
Sun Server X4-2 2x 6-Core Xeon E5-2630 v2 2,6GHz 64GB 7x SFF
Sun Server X4-2 2x 6-Core Xeon E5-2630 v2 2,6GHz 64GB 7x SFF
Artikel-Nr.:
     532-10007606
Hersteller:
     SUN
Herst.-Nr.:
     7073164
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rack Server
Server
Wiederaufbereitete IT Technik
rack server 64 gb ram
Technische Spezifikationen
Prozessortyp: Xeon E5-2630 V2
Anzahl CPUs: 2
Anzahl CPU-Sockel: 2
Prozessortakt (MHz): 2600
Intel Smart Cache (MB): 15
Anzahl Kerne pro CPU: 6
Arbeitsspeicher (GB): 64
Speichertyp: DDR3-RAM
Festplattentyp: SAS/SATA SFF
Grafikkarte onboard: ja
Anzahl Netzteile: 2
max. Anzahl Netzteile: 2
Leistung pro Netzteil (Watt): 600
Bauart: Rack
Datenübertragungsrate (SAS): 6 Gbps, 3 Gbps
Datenübertragungsrate (Ethernet): 10 Gbps, 1 Gbps
Festplatten - weitere HDDs oder Rahmen auf Anfrage
Gesamtkapazität (GB): 0
max. Festplatten: 7
PCI-Devices onboard
Device_1: 10 Gigabit Ethernet Controller X540-AT2
Device_2: LSI MegaRAID SAS 9261-8i SAS/SATA RAID-Controller
Device_3: Oracle Integrated Lights Out Manager (Oracle ILOM)
Erweiterungssteckplätze
PCIe x8 Low Profile: 1
PCIe x16 Low Profile: 2
Anschlüsse
VGA: 1
Netzwerk - Ethernet - RJ-45: 4
USB: 6
Verwaltung - Ethernet - RJ-45: 1
Verwaltung - RS-232 - RJ-45: 1
P/N
7073164, Sun Server X4-2
Kompatibilität
Oracle Big Data Appliance, Oracle Database Appliance, Oracle Enterprise Manager Ops Center, Oracle Exadata Database Machine, Oracle Exalogic Elastic Cloud, Sun Blade X4-2B server module, Sun Server X2-4 system, Sun Server X2-8 system, Sun Server X4-2L system
Lieferumfang
inkl. Netzkabel, inkl. Cache Batterie, ohne Handbuch, ohne Software/Treiber, ohne Schienen, ohne Festplattenrahmen
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: wiederaufbereitete it technik, server rack, 7073164, Sun Server X4-2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 275,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 317,80*
€ 378,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 312,68*
€ 372,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 304,08*
€ 361,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 296,57*
€ 352,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 275,75*
€ 328,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.