Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBM Tape DVD Enclosure 7214-1U2 1x DAT160 1x DVD-RW REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IBM System Storage 7214-1U2 Tape and DVD Enclosure 1x DAT160 1x DVD-RW - 95P4030
IBM System Storage 7214-1U2 Tape and DVD Enclosure 1x DAT160 1x DVD-RW - 95P4030
IBM System Storage 7214-1U2 Tape and DVD Enclosure 1x DAT160 1x DVD-RW - 95P4030
Artikel-Nr.:
     532-10006434
Hersteller:
     IBM
Herst.-Nr.:
     39J5772
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DVD Brenner
DVD Burner
DVD-Writer
Wiederaufbereitete IT Technik
Allgemein
Gerätetyp: Tape and DVD Enclosure
Formfaktor: 19"-Rackmount
Anzahl Laufwerke: 1
max. Anzahl Laufwerke: 2
Datenübertragungsrate (SAS): 3 Gbps
Netzschalter: ja
Eingangsspannung: 100 - 240 V
Frequenzgrenze (Netzbetrieb): 50/60Hz
Laufwerk
Datentransferrate komprimiert: 13,8 MBps
Interface: SAS
Standard: DDS-6 (DAT160)
Optisches Laufwerk: DVD-RW
Medien
Typ: DDS-6 (DAT160), DDS-5 (DAT72)
Kapazität nativ: 80 GB
Kapazität komprimiert: 160 GB
Anschlüsse
Netzwerk - SAS - SFF-8088: 1
Stromversorgung - IEC 60320 C14: 1
P/N
39J5772, 7214-1U2, 95P3651, 95P4030, 95P4037, 95P4067
Kompatibilität
IBM BULL ESCALA, IBM POWER5, IBM POWER6, IBM POWER7
Lieferumfang
inkl. Netzkabel, ohne Rack-Montage-Schienen, ohne weiteres Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: dvd brenner, 39J5772, 7214-1U2, 95P3651, 95P4030, 95P4037, 95P4067
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 218,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 260,96*
€ 310,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 257,73*
€ 306,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,21*
€ 289,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,76*
€ 282,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 218,34*
€ 259,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.