Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Juniper Routing Engine Module - EX8208-SRE320 710-020635 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Juniper Routing Engine Module - EX8208-SRE320 710-020635
Juniper Routing Engine Module - EX8208-SRE320 710-020635
Juniper Routing Engine Module - EX8208-SRE320 710-020635
Artikel-Nr.:
     532-10006326
Hersteller:
     Juniper Networks
Herst.-Nr.:
     710-020635
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
710-020635
EX8208-SRE320
Technische Spezifikationen
Gerätetyp: Routing Engine / Management Module
Bauart: Plug-in-Modul
Flash-Speicher (MB): 2048
RAM (MB): 2048
Leistungsmerkmale
ACL: Ja
CLI: ja
IGMP: ja
IGMPv2: ja
IGMPv3: ja
Layer: 2, 3
MSTP: ja
Managebar: Ja
OSPF: ja
OSPFv2: ja
QoS: ja
RADIUS: ja
RIP v1: ja
RIP v2: ja
RSTP: ja
SNMPv1: ja
SNMPv2c: ja
SNMPv3: ja
STP: ja
TACACS+: ja
Anschlüsse
AUX - RJ-45: 1
USB: 1
Verwaltung - Ethernet - RJ-45: 1
Verwaltung - RS-232 - RJ-45: 1
P/N
710-020635, EX8208-SRE320
Kompatibilität
Juniper EX8208
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 69,97*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,97*
€ 83,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,72*
€ 82,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,75*
€ 78,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,22*
€ 74,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,65*
€ 68,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.