Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBM SAN-Switch System Storage SAN48B-5 16Gbit 48 Active Ports - 2498-F48 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IBM SAN-Switch System Storage SAN48B-5 16Gbit 48 Active Ports - 2498-F48
IBM SAN-Switch System Storage SAN48B-5 16Gbit 48 Active Ports - 2498-F48
IBM SAN-Switch System Storage SAN48B-5 16Gbit 48 Active Ports - 2498-F48
IBM SAN-Switch System Storage SAN48B-5 16Gbit 48 Active Ports - 2498-F48
IBM SAN-Switch System Storage SAN48B-5 16Gbit 48 Active Ports - 2498-F48
IBM SAN-Switch System Storage SAN48B-5 16Gbit 48 Active Ports - 2498-F48
Artikel-Nr.:
     532-10006056
Hersteller:
     IBM
Herst.-Nr.:
     2498-F48
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Business-Switch
SAN Switch
SFP Switch
48-port sfp switch
Technische Spezifikationen
Gerätetyp: SAN-Switch
Bauart: Rack-montierbar, 1U
Data Link Protocol: 16Gb Fibre Channel
Datenübertragungsrate (FC): 16 Gbps, 8 Gbps, 4 Gbps
Netzteile: 2
Leistungsmerkmale
CLI: ja
Full-Duplex: ja
HTTP: ja
ISL Trunking: ja
Managebar: Ja
QoS: ja
SNMPv1: ja
SNMPv3: ja
SSH: ja
Telnet: ja
Anschlüsse
Erweiterungssteckplätze (SFP+): 48
USB: 1
Verwaltung - Ethernet - RJ-45: 1
Verwaltung - RS-232 - RJ-45: 1
Installierte Lizenzen
Active Ports: 48
Fabric Watch License: Ja
Full Ports on Demand License: ja
Second Ports on Demand license: ja
P/N
2498-F48, 80-1005433-05, 99Y0294, Brocade 6510, IB-6510-24-0000-R, SAN48B-5
Lieferumfang
inkl. Netzkabel, ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: sfp switch, san switch ibm, 2498-F48, 80-1005433-05, 99Y0294, Brocade 6510, IB-6510-24-0000-R, SAN48B-5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 943,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.046,32*
€ 1.245,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.045,27*
€ 1.243,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.019,76*
€ 1.213,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 993,68*
€ 1.182,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 943,83*
€ 1.123,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.