Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sun Server Fire X4270 2x QC Xeon E5540 2,53GHz 36GB SFF REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sun Server Fire X4270 2x QC Xeon E5540 2,53GHz 36GB SFF
Sun Server Fire X4270 2x QC Xeon E5540 2,53GHz 36GB SFF
Sun Server Fire X4270 2x QC Xeon E5540 2,53GHz 36GB SFF
Sun Server Fire X4270 2x QC Xeon E5540 2,53GHz 36GB SFF
Artikel-Nr.:
     532-10006037
Hersteller:
     SUN
Herst.-Nr.:
     Fire X4270
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rack Server
Server
Wiederaufbereitete IT Technik
server rack
Technische Spezifikationen
Prozessor: Intel Xeon
Prozessortyp: Xeon E5540
Anzahl CPUs: 2
Anzahl CPU-Sockel: 2
Prozessortakt (MHz): 2533
Prozessor Cache (kB): 8192
Anzahl Kerne pro CPU: 4
Arbeitsspeicher (GB): 36
Speichertyp: DDR3-RAM
Festplattentyp: SAS/SATA SFF
Grafikkarte onboard: ja
Anzahl Netzteile: 2
Bauart: Rack
Festplatten - weitere HDDs oder Rahmen auf Anfrage
Gesamtkapazität (GB): 0
max. Festplatten: 6
PCI-Devices onboard
Device_1: Gigabit Ethernet Controller
Device_2: ohne RAID-Controller
Erweiterungssteckplätze
PCIe x8 Low Profile: 6
Anschlüsse
VGA: 1
Gigabit-Ethernet, RJ-45: 4
Management: 2
USB: 5
Hinweis
Besonderheit: Optional bis zu 16 HDDs nutzbar
P/N
Fire X4270
Lieferumfang
inkl. Netzkabel, ohne Handbuch, ohne Software/Treiber, ohne Schienen, ohne Festplattenrahmen
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: wiederaufbereitete it technik, sun server, Fire X4270
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 274,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 318,02*
€ 378,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 313,25*
€ 372,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 305,15*
€ 363,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 299,61*
€ 356,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 274,46*
€ 326,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.