Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu Server Primergy RX200 S5 QC Xeon L5520 2,26GHz 4GB 4xSFF REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu Server Primergy RX200 S5 QC Xeon L5520 2,26GHz 4GB 4xSFF
Fujitsu Server Primergy RX200 S5 QC Xeon L5520 2,26GHz 4GB 4xSFF
Fujitsu Server Primergy RX200 S5 QC Xeon L5520 2,26GHz 4GB 4xSFF
Fujitsu Server Primergy RX200 S5 QC Xeon L5520 2,26GHz 4GB 4xSFF
Artikel-Nr.:
     532-10005984
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     RX200 S5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Primergy
Rack Server
Server
Wiederaufbereitete IT Technik
Technische Spezifikationen
Prozessor: Intel Xeon
Prozessortyp: Xeon L5520
Anzahl CPUs: 1
Anzahl CPU-Sockel: 2
Prozessortakt (MHz): 2260
Prozessor Cache (kB): 8192
Anzahl Kerne pro CPU: 4
Arbeitsspeicher (GB): 4
Speichertyp: DDR3-RAM
Festplattentyp: SAS/SATA SFF
Hot-Plug: ja
Grafikkarte onboard: ja
Anzahl Netzteile: 2
Bauart: Rack
Version: 5
Festplatten - weitere HDDs oder Rahmen auf Anfrage
Gesamtkapazität (GB): 0
max. Festplatten: 4
Weitere Laufwerke
DVD-ROM: ja
PCI-Devices onboard
Device_1: NetXtreme Gigabit Ethernet
Device_2: SAS/S-ATA RAID-Controller (RAID 0, RAID 1)
Erweiterungssteckplätze
PCIe x8: 1
PCIe x8 Low Profile: 1
Anschlüsse
VGA: 2
Ethernet RJ-45: 2
Management: 1
Serial Port: 1
USB: 7
P/N
RX200 S5, RX200S5
Lieferumfang
inkl. Netzkabel, ohne Handbuch, ohne Software/Treiber, ohne Schienen, ohne Festplattenrahmen
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: fujitsu primergy rx200, primergy, fujitsu primergy, RX200 S5, RX200S5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 276,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 317,81*
€ 378,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 313,54*
€ 373,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 307,52*
€ 365,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 300,32*
€ 357,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 276,38*
€ 328,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.