Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 4G LTE Router MSR954 Serial WW 4x 1Gbit - JH373AR RENEW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 4G LTE Router MSR954 Serial WW 4x 1Gbit - JH373AR RENEW
HP 4G LTE Router MSR954 Serial WW 4x 1Gbit - JH373AR RENEW
HP 4G LTE Router MSR954 Serial WW 4x 1Gbit - JH373AR RENEW
HP 4G LTE Router MSR954 Serial WW 4x 1Gbit - JH373AR RENEW
Artikel-Nr.:
     532-10005940
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     JG669A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ADSL Router
DSL Router
4G Router
LTE Router
Technische Spezifikationen
Gerätetyp: Dual 4G LTE Router
Bauart: Wand-montierbar
Flash-Speicher (MB): 256
Leistungsmerkmale: 802.11b/g/n, 3G, 4G LTE
Maximum Power Rating: 22 Watt
Prozessor: Marvell A370 @ 800 MHz
RAM (MB): 1024
Leistungsmerkmale
ACL: Ja
ARP: Ja
BGP: BGP4+ support, BGP-4, BGP+
CLI: ja
DHCP: ja
FTP: ja
IGMP: ja
IGMPv2: ja
IGMPv3: ja
IPv4: ja
IPv6: ja
IS-IS: ja
IS-ISv6: ja
Managebar: Ja
OSPF: ja
OSPFv3: ja
Port Mirroring: ja
QoS: ja
RADIUS: ja
RIP v1: ja
RIP v2: ja
RIPng: ja
RMON 1: ja
RMON 2: ja
RMON 3: ja
RMON 9: ja
SFTP: ja
SNMPv1: ja
SNMPv2: ja
SNMPv3: ja
SSH v2: ja
STP: ja
TACACS+: ja
TFTP: ja
VLAN: Ja
VRRP: ja
Anschlüsse
ADSL - RJ-45 ( WAN ): 1
Netzwerk - Ethernet - RJ-45: 4
Verwaltung - RS-232 - RJ-45: 1
Netzwerkfunktionen
IPv4 routing table entries: 10000
IPv6 routing table entries: 5000
IPv4 forwarding table entries: 10000
IPv6 forwarding table entries: 5000
P/N
JG669A, JH373A, JH373AR, MSR954
Lieferumfang
inkl. Netzkabel, inkl. Original Zubehör, inkl. Netzteil, inkl. Konsolenkabel, inkl. 4G Antenne, ohne weiteres Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Renew – volle HP Garantie für Unternehmer, 2 Jahre gesetzliche Gewährleistung für Verbraucher
Weitere Suchbegriffe: Router, WLAN Router, Wireless Lan Router, dsl router vlan, dsl router, wlan router hp, JG669A, JH373A, JH373AR, MSR954
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 195,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,26*
€ 272,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,47*
€ 264,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,92*
€ 258,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,27*
€ 254,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,79*
€ 232,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.