Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBM SAN Volume Controller SVC 1CPU 24GB FC 8G 2145-CG8 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IBM SAN Volume Controller SVC FC 8 Gbps 1x E5645 2,4Ghz 24GB 146GB - 2145-CG8
IBM SAN Volume Controller SVC FC 8 Gbps 1x E5645 2,4Ghz 24GB 146GB - 2145-CG8
IBM SAN Volume Controller SVC FC 8 Gbps 1x E5645 2,4Ghz 24GB 146GB - 2145-CG8
Artikel-Nr.:
     532-10005930
Hersteller:
     IBM
Herst.-Nr.:
     2145
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rack Server
Server
Wiederaufbereitete IT Technik
server rack 1u
Technische Spezifikationen
Prozessor: Intel Xeon
Prozessortyp: Xeon E5645
Anzahl CPUs: 1
Anzahl CPU-Sockel: 2
Prozessortakt (MHz): 2400
Prozessor Cache (kB): 12288
Anzahl Kerne pro CPU: 6
Arbeitsspeicher (GB): 24
Speichertyp: DDR3-RAM
Festplattentyp: SAS/SATA SFF
Grafikkarte onboard: ja
Anzahl Netzteile: 2
max. Anzahl Netzteile: 2
Bauart: Rack
Version: M3
Model: 2145-CG8
Grafikkarte: onBoard
Festplatten - weitere HDDs oder Rahmen auf Anfrage
146 GB SAS: 1
Gesamtkapazität (GB): 146
max. Festplatten: 8
PCI-Devices onboard
Device_1: NetXtreme II Gigabit Ethernet
Device_2: ServeRAID M1015
Anschlüsse
VGA: 2
Ethernet RJ-45: 2
Management: 1
Serial Port: 1
USB: 4
P/N
2145, 2145-CG8
Kompatibilität
IBM 2145 UPS-1U
Lieferumfang
ohne Netzkabel, ohne Schienen, ohne Software, ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: wiederaufbereitete it technik, server rack, 2145, 2145-CG8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 275,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 316,12*
€ 376,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 311,82*
€ 371,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 305,19*
€ 363,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 302,07*
€ 359,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 275,44*
€ 327,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.