Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu Server Primergy RX300 S7 2x 8-Core Xeon E5-2660 2,2GHz 32GB 8xSFF REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu Server Primergy RX300 S7 2x 8-Core Xeon E5-2660 2,2GHz 32GB 8xSFF
Fujitsu Server Primergy RX300 S7 2x 8-Core Xeon E5-2660 2,2GHz 32GB 8xSFF
Fujitsu Server Primergy RX300 S7 2x 8-Core Xeon E5-2660 2,2GHz 32GB 8xSFF
Fujitsu Server Primergy RX300 S7 2x 8-Core Xeon E5-2660 2,2GHz 32GB 8xSFF
Artikel-Nr.:
     532-10005895
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     RX300 S7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Primergy
Rack Server
Server
Wiederaufbereitete IT Technik
Technische Spezifikationen
Prozessor: Intel Xeon
Prozessortyp: Xeon E5-2660
Anzahl CPUs: 2
Anzahl CPU-Sockel: 2
Prozessortakt (MHz): 2200
Prozessor Cache (kB): 20480
Anzahl Kerne pro CPU: 8
Arbeitsspeicher (GB): 32
Speichertyp: DDR3-RAM
Festplattentyp: SAS/SATA SFF
Grafikkarte onboard: ja
Anzahl Netzteile: 2
Bauart: Rack
Version: 7
Festplatten - weitere HDDs oder Rahmen auf Anfrage
Gesamtkapazität (GB): 0
max. Festplatten: 8
Weitere Laufwerke
DVD-ROM: ja
PCI-Devices onboard
Device_1: Gigabit Ethernet Controller
Device_2: SAS/SATA RAID-Controller SAS 6G 1GB (D3116) mit FBU
Erweiterungssteckplätze
PCIe x8 Low Profile: 4
PCIe x16 Low Profile: 2
Anschlüsse
VGA: 1
Ethernet RJ-45: 2
Management: 1
Serial Port: 1
USB: 10
P/N
RX300 S7, RX300S7
Lieferumfang
inkl. Netzkabel, ohne Handbuch, ohne Software/Treiber, ohne Schienen, ohne Festplattenrahmen
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: fujitsu primergy rx200, primergy, fujitsu primergy, RX300 S7, RX300S7
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 129,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,15*
€ 197,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,99*
€ 190,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,49*
€ 175,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,44*
€ 170,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,69*
€ 154,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.