Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro Server CSE-815 2x 6-Core Xeon E5-2620 2GHz 16GB SATA REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro Server CSE-815 2x 6-Core Xeon E5-2620 2GHz 16GB SATA
Supermicro Server CSE-815 2x 6-Core Xeon E5-2620 2GHz 16GB SATA
Supermicro Server CSE-815 2x 6-Core Xeon E5-2620 2GHz 16GB SATA
Supermicro Server CSE-815 2x 6-Core Xeon E5-2620 2GHz 16GB SATA
Artikel-Nr.:
     532-10005894
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     CSE-815
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rack Server
Server
Wiederaufbereitete IT Technik
super micro server rack
Technische Spezifikationen
Prozessor: Intel Xeon
Prozessortyp: Xeon E5-2620
Anzahl CPUs: 2
Anzahl CPU-Sockel: 2
Prozessortakt (MHz): 2000
Prozessor Cache (kB): 15360
Anzahl Kerne pro CPU: 6
Arbeitsspeicher (GB): 16
Speichertyp: DDR3-RAM
Festplattentyp: SATA LFF
Hot-Plug: nein
Grafikkarte onboard: ja
Sound: nein
Anzahl Netzteile: 1
max. Anzahl Netzteile: 1
Bauart: Rack
Festplatten - weitere HDDs oder Rahmen auf Anfrage
Gesamtkapazität (GB): 0
max. Festplatten: 4
Weitere Laufwerke
DVD-ROM: ja
PCI-Devices onboard
Device_1: Gigabit Ethernet Controller
Device_2: S-ATA RAID-Controller (RAID 0, 1, 10, 5)
Erweiterungssteckplätze
PCIe x8: 1
Anschlüsse
VGA: 1
Ethernet RJ-45: 4
Management: 1
Serial Port: 1
USB: 5
P/N
CSE-815, X9DRi-LN4F+
Lieferumfang
inkl. Netzkabel, inkl. Festplattenrahmen, ohne Handbuch, ohne Software/Treiber, ohne Schienen
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: wiederaufbereitete it technik, supermicro rack server, CSE-815, X9DRi-LN4F+
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 130,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,64*
€ 197,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,48*
€ 189,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,99*
€ 174,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,93*
€ 170,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,19*
€ 154,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.