Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu DX80 90 S2 Disk Enclosure DC SAS 6G 12x LFF - ETEAD2DU REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu DX80 90 S2 Disk Enclosure DC SAS 6G 12x LFF - ETEAD2DU
Fujitsu DX80 90 S2 Disk Enclosure DC SAS 6G 12x LFF - ETEAD2DU
Fujitsu DX80 90 S2 Disk Enclosure DC SAS 6G 12x LFF - ETEAD2DU
Fujitsu DX80 90 S2 Disk Enclosure DC SAS 6G 12x LFF - ETEAD2DU
Artikel-Nr.:
     532-10005533
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     35DE 2IOM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
35DE 2IOM
CA07336-B114
CA07336-B116
CA07336-C141
Technische Spezifikationen
Gerätetyp: Disk Enclosure
Speicherarchitektur: Direct Attached Storage (DAS)
Festplattentyp: SAS, SSD
Anzahl Netzteile: 2
Anzahl installierter Festplatten: 0
max. Festplatten: 12
Datenübertragungsrate (SAS): 6 Gbps
Controller
Fujitsu IOM6G SAS-Controller: 2
Anschlüsse
Erweiterung - ACP - RJ-45: 4
Erweiterung - SAS - QSFP: 4
P/N
35DE 2IOM, CA07336-B114, CA07336-B116, CA07336-C141, CA07336-C191, CA07336-C192, ETEAD2DU, FTS:ETEAD2DU
Kompatibilität
ETERNUS CS800 S4, ETERNUS CS800 S5, ETERNUS DX4x0 S2, ETERNUS DX80 S2, ETERNUS DX8700 S2, ETERNUS DX90 S2
Lieferumfang
inkl. Netzkabel, inkl. Seitenteile / Ears, ohne Schienen, ohne weiteres Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 108,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,21*
€ 165,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,06*
€ 163,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,84*
€ 146,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,02*
€ 142,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,93*
€ 129,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.