Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMC SAN Switch DS-5100B 24 Active Ports - 100-652-533 80-1001636-01 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EMC SAN Switch DS-5100B 24 Active Ports - 100-652-533 80-1001636-01
EMC SAN Switch DS-5100B 24 Active Ports - 100-652-533 80-1001636-01
EMC SAN Switch DS-5100B 24 Active Ports - 100-652-533 80-1001636-01
Artikel-Nr.:
     532-10005514
Hersteller:
     EMC
Herst.-Nr.:
     100-652-533
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Business-Switch
SAN Switch
SFP Switch
sfp switch 24 port
Technische Spezifikationen
Gerätetyp: Fibre Channel Switch
Bauart: Rack-montierbar, 1U
Data Link Protocol: 8Gb Fibre Channel
Datenübertragungsrate in Gbps: 8
Netzteile: 2
Leistungsmerkmale
CLI: ja
Full-Duplex: ja
HTTP: ja
IP Filtering: ja
Managebar: Ja
Port Binding: ja
Port Mirroring: ja
RBAC: ja
SNMPv1: ja
SNMPv3: ja
SSH v2: ja
SSL: ja
Switch Binding: ja
Telnet: ja
Anschlüsse
Erweiterungssteckplätze (SFP+): 40
USB: 1
Verwaltung - Ethernet - RJ-45: 1
Verwaltung - RS-232 - RJ-45: 1
Installierte Lizenzen
Active Ports: 24
Fabric License: ja
Integrated Routing license: ja
P/N
100-652-533, 80-1001636-01, Brocade 5100, EM-5120-0000
Lieferumfang
inkl. Netzkabel, ohne weiteres Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: sfp switch, emc san switch, 100-652-533, 80-1001636-01, Brocade 5100, EM-5120-0000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 145,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,33*
€ 218,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,32*
€ 205,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,31*
€ 195,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,28*
€ 190,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,33*
€ 172,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.