Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP StorageWorks EVA3000 HSV100 Controller - 313338-001 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP StorageWorks EVA3000 HSV100 Controller - 313338-001
HP StorageWorks EVA3000 HSV100 Controller - 313338-001
HP StorageWorks EVA3000 HSV100 Controller - 313338-001
HP StorageWorks EVA3000 HSV100 Controller - 313338-001
HP StorageWorks EVA3000 HSV100 Controller - 313338-001
Artikel-Nr.:
     532-10005406
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     229204-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
229204-001
313338-001
325131-001
344823-B21
Hinweis
Besonderheit: Einzelner Controller, ohne Batterien
Technische Spezifikationen
Gerätetyp: EVA RAID Controller
Controller-Schnittstellentyp: Fibre Channel
Formfaktor: 19 Zoll
Battery Modul: nein
Datenübertragungsrate (FC): 2 Gbps, 1 Gbps
Puffergröße (MB): 256
RAID
RAID Funktionalität: ja
RAID Level 0: ja
RAID Level 1: ja
RAID Level 5: ja
Anschlüsse
Netzwerk - FC - SFP: 5
Verwaltung - RS-232 - DB9: 1
P/N
229204-001, 313338-001, 325131-001, 344823-B21
Kompatibilität
EVA3000, EVA4000, EVA5000
Lieferumfang
inkl. Schienen, inkl. 2x GBIC, inkl. Compact Flash Card, ohne weiteres Zubehör, ohne Batterie, ohne Software / Treiber / Dokumente
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 158,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,18*
€ 235,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,02*
€ 222,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,79*
€ 213,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,81*
€ 209,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,63*
€ 188,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.