Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Server ProLiant SL230s Gen8 CTO-Chassis links - 669290-001 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Server ProLiant SL230s Gen8 CTO-Chassis links - 669290-001
HP Server ProLiant SL230s Gen8 CTO-Chassis links - 669290-001
Artikel-Nr.:
     532-10004900
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     650047-B21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Server
Server Chassis
Server Gehäuse
Wiederaufbereitete IT Technik
Technische Spezifikationen
Prozessor: Intel Xeon
Anzahl CPUs: 0
Anzahl CPU-Sockel: 2
Arbeitsspeicher (GB): 0
Speichertyp: DDR3-RAM
Festplattentyp: SAS/SATA LFF
Hot-Plug: nein
Grafikkarte onboard: ja
Bauart: Node
Version: 8
Model: links
Festplatten - weitere HDDs oder Rahmen auf Anfrage
Gesamtkapazität (GB): 0
max. Festplatten: 2
PCI-Devices onboard
Device_1: Gigabit Ethernet Controller
Device_2: Smart Array H220i (Dynamic Smart Array B320i)
Device_4: Integrated Lights-Out Standard Management (iLO)
Erweiterungssteckplätze
FlexibleLOM PCI-E x16: 1
PCIe x16 Low Profile: 1
Anschlüsse
Ethernet RJ-45: 2
Management: 1
Serial Port: 1
Serial USB Video Port (SUV): 1
Hinweis
Besonderheit: Zum Betrieb in einem ProLiant S6500 Chassis.
CPU Unterstützung: Xeon E5-26xx
P/N
650047-B21, 669290-001, ProLiant SL230s Gen8 links
Kompatibilität
ProLiant s6500
Lieferumfang
inkl. 2 Heatsinks, inkl. Festplattenrahmen (ohne Schrauben), inkl. Motherboard PN: 669290-001, ohne Handbuch, ohne Software/Treiber, ohne SUV Kabelpeitsche
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: hp wiederaufbereitete it technik, server chassis, 650047-B21, 669290-001, ProLiant SL230s Gen8 links
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,65*
€ 101,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,20*
€ 99,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,75*
€ 90,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,32*
€ 87,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,06*
€ 77,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.