Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 3PAR Service Processor 1U SuperMicroII F/S/T-Class REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 3PAR Service Processor 1U SuperMicro II F/S/T-Class Storage System - QL340B
HP 3PAR Service Processor 1U SuperMicro II F/S/T-Class Storage System - QL340B
HP 3PAR Service Processor 1U SuperMicro II F/S/T-Class Storage System - QL340B
Artikel-Nr.:
     532-10004660
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     641719-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rack Server
Server
Wiederaufbereitete IT Technik
hpe 1he rack server
Technische Spezifikationen
Prozessor: Intel Celeron
Prozessortyp: E1500
Anzahl CPUs: 1
Anzahl CPU-Sockel: 1
Prozessortakt (MHz): 2200
Prozessor Cache (kB): 512
Front Side Bus - FSB (MHz): 800
Anzahl Kerne pro CPU: 2
Arbeitsspeicher (GB): 4
Speichertyp: DDR2-RAM
Festplattentyp: SATA
Hot-Plug: nein
Grafikkarte onboard: ja
Sound: nein
Anzahl Netzteile: 1
Bauart: Rack
Festplatten - weitere HDDs oder Rahmen auf Anfrage
500 GB SATA: 1
Gesamtkapazität (GB): 500
max. Festplatten: 2
Weitere Laufwerke
DVD-ROM: ja
Erweiterungssteckplätze
PCI-X 66MHz: 1
PCI-X 100MHz: 1
Anschlüsse
VGA: 1
Ethernet RJ-45: 2
PS/2: 2
Serial Port: 1
USB: 2
P/N
641719-001, CSE-811, QL340B
Kompatibilität
HP 3PAR F-Class Storage System, HP 3PAR INSERV F200 Configuration Base, HP 3PAR INSERV F400 Configuration Base, HP 3PAR INSERV S400 Configuration Base, HP 3PAR INSERV S800 Configuration Base, HP 3PAR INSERV T400 Configuration Base, HP 3PAR INSERV T800 Configuration Base, HP 3PAR S-Class Storage System, HP 3PAR T-Class Storage System
Lieferumfang
inkl. Netzkabel, ohne Handbuch, ohne Software/Treiber, ohne Schienen
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
... > Server > HPE > Sonstige
Weitere Suchbegriffe: wiederaufbereitete it technik, hp wiederaufbereitete it technik, 641719-001, CSE-811, QL340B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 201,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,10*
€ 284,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,30*
€ 280,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,98*
€ 272,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 226,08*
€ 269,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,73*
€ 240,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.