Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu Blade Server Primergy BX920 S1 CTO Chassis REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu Blade Server Primergy BX920 S1 CTO Chassis
Fujitsu Blade Server Primergy BX920 S1 CTO Chassis
Artikel-Nr.:
     532-10004351
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     BX920 S1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Primergy
Server Chassis
Server Gehäuse
Wiederaufbereitete IT Technik
Technische Spezifikationen
Model: BX920 S1
Anzahl CPU-Sockel: 2
Prozessor: Intel Xeon
Speichertyp: DDR3-RAM
Festplattentyp: SAS/SATA
Grafikkarte: onBoard
Datenträger
max. Festplatten: 2
PCI-Devices onboard
Intel 82575EB Gigabit Ethernet Controller: 2
SAS RAID-Controller: 1
RAID
RAID: ja
RAID Level: 0, 1
Erweiterungssteckplätze
I/O Mezzanine Slot: 2
Hinweis
Nur zur Verwendung mit einem Blade Enclosure: ja
CPU Unterstützung: Xeon 5500 Serie
P/N
BX920 S1, S26361-K1246-V200
Kompatibilität
PRIMERGY BX900 S1, PRIMERGY BX900 S2
Lieferumfang
ohne Software / Treiber, ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: server chassis, BX920 S1, S26361-K1246-V200
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,23*
€ 133,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,27*
€ 118,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,36*
€ 115,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,20*
€ 103,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.