Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3Com Switch SuperStack 4 5500G-EI 24x 1GbE SFP 4x 1GbE RJ45 - 3CR17259-91 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3Com Switch SuperStack 4 5500G-EI 24x 1GbE SFP 4x 1GbE RJ45 - 3CR17259-91
3Com Switch SuperStack 4 5500G-EI 24x 1GbE SFP 4x 1GbE RJ45 - 3CR17259-91
3Com Switch SuperStack 4 5500G-EI 24x 1GbE SFP 4x 1GbE RJ45 - 3CR17259-91
3Com Switch SuperStack 4 5500G-EI 24x 1GbE SFP 4x 1GbE RJ45 - 3CR17259-91
3Com Switch SuperStack 4 5500G-EI 24x 1GbE SFP 4x 1GbE RJ45 - 3CR17259-91
3Com Switch SuperStack 4 5500G-EI 24x 1GbE SFP 4x 1GbE RJ45 - 3CR17259-91
3Com Switch SuperStack 4 5500G-EI 24x 1GbE SFP 4x 1GbE RJ45 - 3CR17259-91
Artikel-Nr.:
     532-10004263
Hersteller:
     3Com
Herst.-Nr.:
     3CR17258-91
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Business-Switch
SFP Switch
business-switch 3com
sfp switch
Technische Spezifikationen
Gerätetyp: Ethernet-Switch
Bauart: Rack-montierbar, 1U
Data Link Protocol: Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Datenübertragungsrate (Ethernet): 1 Gbps
Leistungsmerkmale: Vollduplex-fähig, managebar, port mirroring, DHCP support
Netzteile: 1
Remoteverwaltungsprotokoll: SNMP 1, SNMP 2, SNMP 3, HTTP, HTTPS
Unterstützte Protokolle: IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1p, IEEE 802.3z, IEEE 802.3u, IEEE 802.3
Anschlüsse
Netzwerk - Ethernet - RJ-45: 4
Netzwerk - Ethernet - SFP: 24
Verwaltung - RS-232 - RJ-45: 1
P/N
3CR17258-91, 3CR17259-91, 5500G-EI
Lieferumfang
inkl. Netzkabel, ohne weiteres Zubehör, ohne Montagewinkel
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: 3CR17258-91, 3CR17259-91, 5500G-EI
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 123,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,69*
€ 187,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,30*
€ 182,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,26*
€ 166,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,57*
€ 163,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,17*
€ 146,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.