Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Server ProLiant SL390s G7 1U Links CTO Chassis 2x 3,5" - 612217-B21 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Server ProLiant SL390s G7 1U Links CTO Chassis 2x 3,5" - 612217-B21
HP Server ProLiant SL390s G7 1U Links CTO Chassis 2x 3,5" - 612217-B21
HP Server ProLiant SL390s G7 1U Links CTO Chassis 2x 3,5" - 612217-B21
Artikel-Nr.:
     532-10004211
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     589015-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Server
Server Chassis
Server Gehäuse
Wiederaufbereitete IT Technik
Technische Spezifikationen
Prozessor: Intel Xeon
Anzahl CPUs: 0
Anzahl CPU-Sockel: 2
Arbeitsspeicher (GB): 0
Speichertyp: DDR3-RAM
Festplattentyp: SAS/SATA 3,5"
Hot-Plug: nein
Grafikkarte onboard: ja
Bauart: Node
Version: 7
Model: links
Datenübertragungsrate (Ethernet): 10 Gbps, 1 Gbps
Datenübertragungsrate (Infiniband): 40 Gbps
Festplatten - weitere HDDs oder Rahmen auf Anfrage
Gesamtkapazität (GB): 0
max. Festplatten: 2
PCI-Devices onboard
Device_1: Gigabit Ethernet NC362i (Intel 82576)
Device_2: Smart Array B110i SATA RAID-Controller
Device_3: HP NC543i 2-port 4xQDR IB/10GbE Adapter
Device_4: Integrated Lights-Out Standard Management (iLO)
Erweiterungssteckplätze
PCIe x16 Low Profile: 1
Anschlüsse
VGA: 1
Netzwerk - Ethernet - RJ-45: 2
Netzwerk - Ethernet - SFP+: 1
Netzwerk - IB - QSFP: 1
USB: 2
Verwaltung - Ethernet - RJ-45: 1
Verwaltung - RS-232 - RJ-45: 1
Hinweis
Besonderheit: Zum Betrieb in einem ProLiant S6500 Chassis.
P/N
589015-001, 612217-B21, 620753-001, 620755-001, 620760-001, ProLiant SL390s G7 1U links
Kompatibilität
HP ProLiant S6500
Lieferumfang
inkl. SAS-Kabel, inkl. Festplattenrahmen (mit Schrauben), inkl. SL390 Loopback Board, inkl. InfiniBand (IB) Enablement Board, inkl. Motherboard PN: 620753-001, ohne Handbuch, ohne Software/Treiber, ohne weiteres Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: hp 1 he server, server chassis, hp wiederaufbereitete it technik, 589015-001, 612217-B21, 620753-001, 620755-001, 620760-001, ProLiant SL390s G7 1U links
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 275,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 318,44*
€ 378,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 313,32*
€ 372,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 304,72*
€ 362,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 297,19*
€ 353,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 275,00*
€ 327,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.