Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Server ProLiant DL380 G6 QC Xeon E5520 2,26GHz 12GB DVD REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Server ProLiant DL380 G6 QC Xeon E5520 2,26GHz 12GB DVD
HP Server ProLiant DL380 G6 QC Xeon E5520 2,26GHz 12GB DVD
HP Server ProLiant DL380 G6 QC Xeon E5520 2,26GHz 12GB DVD
HP Server ProLiant DL380 G6 QC Xeon E5520 2,26GHz 12GB DVD
HP Server ProLiant DL380 G6 QC Xeon E5520 2,26GHz 12GB DVD
Artikel-Nr.:
     532-10004091
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     DL380 G6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rack Server
Server
Wiederaufbereitete IT Technik
hp server rack
Technische Spezifikationen
Prozessor: Intel Xeon
Prozessortyp: Xeon E5520
Anzahl CPUs: 1
Anzahl CPU-Sockel: 2
Prozessortakt (MHz): 2260
Prozessor Cache (kB): 8192
Anzahl Kerne pro CPU: 4
Arbeitsspeicher (GB): 12
Speichertyp: DDR3-RAM
Festplattentyp: SAS/SATA SFF
Grafikkarte onboard: ja
Sound: nein
Anzahl Netzteile: 2
Bauart: Rack
Version: 6
Festplatten - weitere HDDs oder Rahmen auf Anfrage
Gesamtkapazität (GB): 0
max. Festplatten: 8
Weitere Laufwerke
DVD-ROM: ja
PCI-Devices onboard
Device_1: Gigabit Ethernet Controller
Device_2: Smart Array P410i ZM
Device_4: Integrated Lights-Out Standard Management (iLO)
Erweiterungssteckplätze
PCIe x4: 2
PCIe x16: 1
Anschlüsse
VGA: 2
Ethernet RJ-45: 4
Management: 1
PS/2: 2
Serial Port: 1
USB: 5
P/N
DL380 G6, DL380G6, DL380R06
Lieferumfang
inkl. Netzkabel, ohne Handbuch, ohne Software/Treiber, ohne Schienen, ohne Festplattenrahmen
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: wiederaufbereitete it technik, hp wiederaufbereitete it technik, DL380 G6, DL380G6, DL380R06
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 274,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 314,03*
€ 373,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 310,74*
€ 369,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 304,11*
€ 361,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 301,00*
€ 358,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 274,05*
€ 326,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.