Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Blade Server ProLiant BL460c G7 CTO Chassis - 605659-001 603718-B21 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Blade Server ProLiant BL460c G7 CTO Chassis - 605659-001 603718-B21
HP Blade Server ProLiant BL460c G7 CTO Chassis - 605659-001 603718-B21
HP Blade Server ProLiant BL460c G7 CTO Chassis - 605659-001 603718-B21
HP Blade Server ProLiant BL460c G7 CTO Chassis - 605659-001 603718-B21
Artikel-Nr.:
     532-10004067
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     603718-B21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Server
Server Chassis
Server Gehäuse
Wiederaufbereitete IT Technik
Technische Spezifikationen
Model: BL460c G7
Anzahl CPUs: 0
Anzahl CPU-Sockel: 2
Prozessor: Intel Xeon
Speichertyp: DDR3-RAM
Festplattentyp: SAS/SATA
Grafikkarte: onBoard
Datenträger
Gesamtkapazität (GB): 0
max. Festplatten: 2
PCI-Devices onboard
Compaq/HP Intergrated Lights Out (iLO) Standard Blade Edition: 1
HP Smart Array P410i: 1
NC553i Flex-10 10GbE Multifunction Server Adapter: 2
RAID
RAID: ja
RAID-Level: 0, 1
Erweiterungssteckplätze
I/O Mezzanine Slot: 2
Hinweis
Nur zur Verwendung mit einem Blade Enclosure: ja
CPU Unterstützung: Xeon 5600 Serie
P/N
603718-B21, 605659-001
Kompatibilität
BladeSystem c3000 Enclosure, BladeSystem c7000 Enclosure, X5000 G2 Network Storage System
Lieferumfang
ohne weiteres Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: hp wiederaufbereitete it technik, server chassis, 603718-B21, 605659-001
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,52*
€ 113,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,27*
€ 110,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,72*
€ 99,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,71*
€ 97,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,46*
€ 86,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.