Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu Eternus Chassis DX80 S2 LFF - FTS:ET082SDU REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu Eternus Chassis DX80 S2 LFF - FTS:ET082SDU
Fujitsu Eternus Chassis DX80 S2 LFF - FTS:ET082SDU
Fujitsu Eternus Chassis DX80 S2 LFF - FTS:ET082SDU
Artikel-Nr.:
     532-10002943
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     38018418
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
38018418
DX80S2-Chassis
ET082SDU
FTS:ET082SDU
Technische Spezifikationen
Gerätetyp: Disk Enclosure
Festplattentyp: SATA, SAS
Anzahl Netzteile: 0
Anzahl installierter Festplatten: 0
max. Festplatten: 12
Hinweis
Besonderheit: Nur Gehäuse inkl. Backplane
P/N
38018418, DX80S2-Chassis, ET082SDU, FTS:ET082SDU, FUJ:CA07336-B181-DX80
Lieferumfang
ohne Netzkabel, ohne Schienen, ohne Software, ohne Netzteil, ohne Controller, ohne Frontblende
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: FUJ:CA07336-B181-DX80
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 158,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,30*
€ 235,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,15*
€ 222,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,91*
€ 214,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,93*
€ 209,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,45*
€ 188,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.