Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast - Gemüseschneider 40 kg/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stalgast - Gemüseschneider 40 kg/h
Stalgast - Gemüseschneider 40 kg/h
Marken-Logo
Artikel-Nr.:
     5309-VG0701400
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     VG0701400
EAN/GTIN:
     4062125029898
Suchbegriffe:
Gemüse-Schneidemaschine
Gemüse-Schneider
Gemüseschneidemaschine
Gemüseschneider

Stalgast - Gemüseschneider 40 kg/h

  • inklusive Schneidescheiben 2 und 4 mm
  • inklusive Reibescheiben 2, 4, und 6 mm
  • Gehäuse aus Aluminiumguss
  • Sicherheitsschalter in der Abdeckung
  • zwei Einfüllschächte: 160 x 75 mm und Ø = 50 mm
Weitere Informationen:
Gewicht in kg:
22,5
Breite in mm - B:
230
Tiefe in mm - T:
570
Höhe in mm - H:
510
Spannung in Volt:
230
Elektrische Leistung in kW:
0,55
Hinweis Lagerstand:
Artikel am Lager und lieferbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 673,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 819,24*
€ 974,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 770,49*
€ 916,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 732,91*
€ 872,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 673,17*
€ 801,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.