Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast - Deckel, Ø 290 mm, für KG0404120, KG0405120


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stalgast - Deckel, Ø 290 mm, für KG0404120, KG0405120
Stalgast - Deckel, Ø 290 mm, für KG0404120, KG0405120
Marken-Logo
Artikel-Nr.:
     5309-KG0406120
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     KG0406120
EAN/GTIN:
     4062125013002
Suchbegriffe:
Deckel Edelstahleimer

Stalgast - Deckel, Ø 290 mm, für KG0404120, KG0405120

  • für Edelstahleimer
  • passend für KG0404120 und KG0405120
Weitere Informationen:
Durchmesser in mm:
290
Material:
Edelstahl
Marke:
Stalgast
Hinweis Lagerstand:
Artikel am Lager und lieferbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,84*
€ 21,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STALGAST
KG0406100
ab € 12,76*
Ähnlich
STALGAST
KG0406150
ab € 16,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.