Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast - Deckel, Ø 275 mm, für KG0404100, KG0405100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stalgast - Deckel, Ø 275 mm, für KG0404100, KG0405100
Stalgast - Deckel, Ø 275 mm, für KG0404100, KG0405100
Marken-Logo
Artikel-Nr.:
     5309-KG0406100
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     KG0406100
EAN/GTIN:
     4062125012999
Suchbegriffe:
Deckel Edelstahleimer

Stalgast - Deckel, Ø 275 mm, für KG0404100, KG0405100

  • für Edelstahleimer
  • passend für KG0404100 und KG0405100
Weitere Informationen:
Durchmesser in mm:
275
Material:
Edelstahl
Marke:
Stalgast
Hinweis Lagerstand:
Artikel am Lager und lieferbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STALGAST
KG0406120
ab € 12,79*
Ähnlich
STALGAST
KG0406150
ab € 16,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.