Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roller Grill - ROLLER GRILL Fritteuse mit Ablasshahn, mit Ablasshahn, 8 Liter, Abmessung 265 x 450 x 360 mm (BxTxH)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Roller Grill - ROLLER GRILL Fritteuse mit Ablasshahn, mit Ablasshahn, 8 Liter, Abmessung 265 x 450 x 360 mm (BxTxH)
Roller Grill - ROLLER GRILL Fritteuse mit Ablasshahn, mit Ablasshahn, 8 Liter, Abmessung 265 x 450 x 360 mm (BxTxH)
Marken-Logo
Artikel-Nr.:
     5309-KE0801360
Hersteller:
     ROLLER GRILL
Herst.-Nr.:
     KE0801360
EAN/GTIN:
     4062125011466
Suchbegriffe:
Friteuse
Fritteuse
Tisch-Friteuse
Tisch-Fritteuse

Roller Grill - ROLLER GRILL Fritteuse mit Ablasshahn, mit Ablasshahn, 8 Liter, Abmessung 265 x 450 x 360 mm (BxTxH)

  • Kaltzonensystem
  • präzise Temperaturkontrolle
  • Sicherheitsthermostat
  • Fritteusenkörbe und Deckel mit hitzebeständigen Griffen
Weitere Informationen:
Gewicht in kg:
8
Breite in mm - B:
265
Tiefe in mm - T:
450
Höhe in mm - H:
360
Spannung in Volt:
230
Anschlussart:
Strom
Inhalt in L - Inh.:
8
Elektrische Leistung in kW:
3,6
Marke:
Roller Grill
Kammer-Anzahl:
1
Hinweis Lagerstand:
Artikel am Lager und lieferbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 462,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 553,71*
€ 658,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 550,42*
€ 655,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 533,59*
€ 634,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 510,12*
€ 607,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 462,34*
€ 550,18
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLLER GRILL
KE0802032
ab € 480,42*
Ähnlich
ROLLER GRILL
KE0811012
ab € 572,77*
Ähnlich
ROLLER GRILL
KE0802360
ab € 850,88*
Ähnlich
ROLLER GRILL
KE0801050
ab € 236,63*
Ähnlich
ROLLER GRILL
KE0901005
ab € 731,95*
Ähnlich
ROLLER GRILL
KE0703600
ab € 907,09*
Ähnlich
ROLLER GRILL
KE0701330
ab € 566,25*
Ähnlich
ROLLER GRILL
KE0702430
ab € 725,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.