Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brita - BRITA PURITY 450 Quell ST Filtersystem mit MAE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brita - BRITA PURITY 450 Quell ST Filtersystem mit MAE
Brita - BRITA PURITY 450 Quell ST Filtersystem mit MAE
Brita - BRITA PURITY 450 Quell ST Filtersystem mit MAE
Artikel-Nr.:
     5309-BE2208001
Hersteller:
     Brita
Herst.-Nr.:
     BE2208001
EAN/GTIN:
     4062125030597
Suchbegriffe:
Leitungswasser Filtersystem

Brita - BRITA PURITY 450 Quell ST Filtersystem mit MAE

  • Kapazität: 4217 Liter
  • Ø 249 mm
  • Höhe: 408 mm
  • schützen vor Kalkablagerungen in angeschlossenen Geräten
  • binden Schwermetallionen, wie z.B. Blei und Kupfer
  • reduzieren organische Schadstoffe, die den Geschmack des Wassers beeinträchtigen
  • garantieren längere Lebensdauer angeschlossener Geräte
  • Mess- und Anzeigeneinheit (digital): zeigt die aktuelle Restkapazitäts- und Verschnitteinstellung, die eingestellte Filtersystemart und -größe sowie das letzte Tauschdatum.
Weitere Informationen:
Kapazität in Liter:
4217
Höhe in mm - H:
408
Durchmesser in mm:
249
Hinweis Lagerstand:
Artikel am Lager und lieferbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 531,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 639,42*
€ 760,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 633,24*
€ 753,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 606,93*
€ 722,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 580,61*
€ 690,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 531,67*
€ 632,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.