Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SoldanPlus Heftstreifen PP-Folie, Deckleiste Metall, 25 Stück pro Farbe, schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     52NSZ-47398-20
Hersteller:
     Soldan
Herst.-Nr.:
     1011000812
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deckschienen
Schnellhefter Deckleiste
Schnellhefter Deckschiene
Abheftstreifen
Unsere SoldanPlus Heftstreifen PP-Folie mit Deckleiste aus Metall sind die perfekte Lösung für alle Ihre Bürobedürfnisse. Mit einer Größe von 34 x 150 mm sind sie ideal für die Verwendung in Aktenordnern und Ordnern. Mit 25 Stück pro Farbe, schwarz, sind sie eine perfekte Ergänzung für Ihren Bürobedarf. Diese Heftstreifen sind ein Muss für alle, die Ordnung und Professionalität in ihrem Büro wünschen. Dank der hochwertigen Materialien sind sie langlebig und sorgen für ein sauberes und ordentliches Erscheinungsbild. Mit den SoldanPlus Heftstreifen PP-Folie mit Deckleiste aus Metall können Sie Ihre Unterlagen sicher und ordentlich organisieren.",
Weitere Suchbegriffe: Ablagestreifen, Aktendulli, Einhängeheftrücken, Einhängeheftstreifen, Einhängestreifen, Heftlasche, Heftstreifen, heftstreifen pp 34x150mm schwarz, schnellhefter deckleiste, abheftstreifen plastik, Deckschienen; Schnellhefter Deckleiste; Schnellhefter Deckschiene; Abheftstreifen; Ablagestreifen; Aktendulli; Einhängeheftrücken; Einhängeheftstreifen; Einhängestreifen; Heftlasche; Heftstreifen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,01*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,92*
€ 2,28
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,58*
€ 1,88
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,37*
€ 1,63
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,35*
€ 1,61
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,28*
€ 1,52
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 1,01*
€ 1,20
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soldan
1011000412
ab € 1,01*
Ähnlich
Soldan
1011000212
ab € 1,01*
Ähnlich
Soldan
1011000912
ab € 1,01*
Ähnlich
Soldan
1011000112
ab € 1,01*
Ähnlich
Soldan
1011000312
ab € 1,01*
Ähnlich
Soldan
1011000012
ab € 1,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.