Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SoldanPlus Thermo-Bindemappen BASIC, Lederstruktur/PVC-Deckel, Rückenbreite 2 mm, weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Thermobindemappe Lederstruktur mit matter Vorderseite weiß 2 mm (50 Stück)
Thermobindemappe Lederstruktur mit matter Vorderseite weiß 2 mm (50 Stück)
Thermobindemappe Lederstruktur mit matter Vorderseite weiß 2 mm (50 Stück)
Thermobindemappe Lederstruktur mit matter Vorderseite weiß 2 mm (50 Stück)
Thermobindemappe Lederstruktur mit matter Vorderseite weiß 2 mm (50 Stück)
Artikel-Nr.:
     52NSZ-39225-21
Hersteller:
     Soldan
Herst.-Nr.:
     3922521
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Binde-Mappen
Bindemappen
Klebebindemappen
Thermo-Bindemappe
SoldanPlus Thermo-Bindemappen BASIC sind die perfekte Wahl für alle, die eine zuverlässige und preiswerte Lösung suchen. Sie sind kompatibel zu allen Thermobindegeräten und bieten gute Klebeeigenschaften durch Super-Holtmelt-Kleber im U-Kanal. Mit einer Kurzen Abkühlzeit und einer langen, sicheren Haltbarkeit sind sie eine ideale Lösung. Der Rückenbreite von 2 mm sorgt für eine stabile Bindung. Der durchgefärbte Karton in Lederstruktur ist 235 g/m² stark und das edle Deckblatt aus satiniertem PVC ist 0,15 mm dick. Mit optionalen Abheftstreifen (siehe Zubehör) lassen sich die Thermo-Bindemappen BASIC einfach und praktisch abheften. Erhältlich in einer Packung mit 50 Stück in weiß.
Weitere Suchbegriffe: Thermobindemappen, thermobindemappen weiß 2mm, thermo bindemappe, thermo-bindemappe weiß, Binde-Mappen; Bindemappen; Klebebindemappen; Thermo-Bindemappe; Thermobindemappen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 52NSZ
2
€ 4,95*
ab € 13,65*
€ 19,50*
3 Tage
30
€ 4,50*
ab € 13,59*
€ 19,51*
Preise: Lager 52NSZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,50*
€ 23,21
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,91*
€ 22,50
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,09*
€ 21,53
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,52*
€ 20,85
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,55*
€ 19,69
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,65*
€ 16,24
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,273* pro Stück)
Lagerstand: Lager 52NSZ
Versand: Lager 52NSZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52NSZ
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 4,95*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soldan
3922407
ab € 13,56*
Ähnlich
Soldan
3922420
ab € 13,62*
Ähnlich
Soldan
3922421
ab € 13,66*
Ähnlich
Soldan
3922552
ab € 13,70*
Ähnlich
Soldan
3922507
ab € 13,62*
Ähnlich
Soldan
3922602
ab € 13,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.