Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NAVIGATOR Kopierpapier UNIVERSAL, DIN A4, 80 g/m², Pack: 500 Blatt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
NAVIGATOR Kopierpapier UNIVERSAL, DIN A4, 80 g/m², Pack: 500 Blatt
NAVIGATOR Kopierpapier UNIVERSAL, DIN A4, 80 g/m², Pack: 500 Blatt
Artikel-Nr.:
     52NSZ-33553-36
Hersteller:
     Navigator
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundpapier
Druckerpapier
Druckpapier
Fotokopierpapier

Multifunktionell, aus Eukalyptuszellstoff, mit einer herausragenden Druckqualität für alle Dokumente. Besonders geräteschonend durch die Abriebfestigkeit der extra glatten Oberfläche.

  • FSC®-zertifiziert
  • EU Ecolabel
  • ElementarChlorFrei gebleicht (ECF), holzfrei
  • Alterungsbeständig (DIN ISO 9706)
  • Farbe: hochweiß
  • Feuchtigkeitsabweisende Klimaschutzverpackung

Papiere aus Eukalyptus-Zellstoff...

... werden aus in Europa angebautem Eukalyptus hergestellt, wobei der Produzent ausschließlich Fasern aus nachhaltiger Forstwirtschaft verwendet.

Die Argumente sprechen für sich:

Ein Papier mit Charakter ? Die Beschaffenheit der Faser verleiht den Papieren seine geschätzten Eigenschaften wie Volumen, Opazität und Steifigkeit.

Geringer Einsatz, hoher Ertrag ? Eukalyptus-Zellstoff ist äußerst ergiebig, denn bei gleichem Rohstoffeinsatz kann eine größere Menge Papier hergestellt werden.

Nachwachsender Rohstoff ? Eukalyptus wächst wesentlich schneller nach als andere Papier-Rohstoffe.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 6,88*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.