Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2 Pack SoldanPlus Versandtasche DIN C5, selbstklebend, weiß, mit Fenst


Menge:  Packung  
Produktinformationen
2 Pack SoldanPlus Versandtasche DIN C5, selbstklebend, weiß, mit Fenst
2 Pack SoldanPlus Versandtasche DIN C5, selbstklebend, weiß, mit Fenst
Artikel-Nr.:
     52NSZ-32714-13
Hersteller:
     Soldan
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Papierversandtasche
Standardversandtaschen
Versandtasche
Versandtaschen

Die Herstellung unserer Versandtaschen erfolgt nach dem neuesten Stand der Technik. Papier, Klebstoff und alle übrigen Materialien wurden sorgfältig ausgewählt und garantieren ein hohes Qualitätsniveau.

  • Farbe: weiß mit grauem Flächeninnendruck
  • Holzfrei, 90 g/m²
  • Mit Normfenster (45 x 90 mm)
  • B x H: 229 x 162 mm
Weitere Suchbegriffe: versandtasche c5 90g mf sk natronbraun, papierversandtasche haftklebung, papierversandtasche c5 haftklebend, Briefumschläge, Versandhüllen, Soennecken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,68*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 77,51*
€ 92,24
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 76,92*
€ 91,53
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 73,77*
€ 87,79
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 70,44*
€ 83,82
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 58,68*
€ 69,83
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.