Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Recycling-Briefumschlag, DIN lang, selbstklebend, mit Fenster, Pack: 1.000 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Recycling-Briefumschlag, DIN lang, selbstklebend, mit Fenster, Pack: 1.000 Stück
Recycling-Briefumschlag, DIN lang, selbstklebend, mit Fenster, Pack: 1.000 Stück
Recycling-Briefumschlag, DIN lang, selbstklebend, mit Fenster, Pack: 1.000 Stück
Artikel-Nr.:
     52NSZ-32707-02
Hersteller:
     Soldan
Herst.-Nr.:
     2220481
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Unsere Recycling-Briefumschläge in DIN lang sind selbstklebend und haben ein Fenster. Sie sind aus 100% Altpapier hergestellt und haben eine Stärke von 75 g/m². Mit einem Normfenster (45 x 90 mm) verhindert der graue Flächeninnendruck das Durchscheinen des Briefinhaltes. Die Umschläge haben eine Größe von B x H: 220 x 110 mm und sind in einer Packung mit 1.000 Stück erhältlich.
Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschläge farbig, farbige Briefumschläge, Briefumschlag C5/6, Briefumschlag C5/C6, Briefumschlag DIN lang, Briefumschlag DL, DIN lang, DL Fensterbriefumschlag, Fensterbriefumschlag DIN lang, Fensterbriefumschlag DL, briefumschläge din lang mit fenster selbstklebend blauer engel 75g, briefumschlag c5/6, briefumschlag c5/6 mit fenster, Briefhülle; Briefhüllen; Briefkuvert; Briefumschlag; Briefumschlagsblock; Briefumschlagsbuch; Briefumschläge; Kuvert; Briefumschläge farbig; farbige Briefumschläge; Briefumschlag C5/6; Briefumschlag C5/C6; Briefumschlag DIN lang; Briefumschlag DL; DIN lang; DL Fensterbriefumschlag; Fensterbriefumschlag DIN lang; Fensterbriefumschlag DL; Sichtschutzfolie (Fenster)
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
4440
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,01153*
€ 0,01673*
3 Tage
356000
1000
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,01399*
€ 0,02009*
1000
pro Stück
€ 7,95*
ab € 0,015*
€ 0,022*
Lager 52NSZ
3
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 15,66*
€ 21,85*
Preise: Lager 52NSZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,85*
€ 26,00
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 17,87*
€ 21,27
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 16,22*
€ 19,30
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 15,77*
€ 18,77
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 15,66*
€ 18,64
pro Packung
Lagerstand: Lager 52NSZ
Versand: Lager 52NSZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52NSZ
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 4,95*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
2967
ab € 14,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.