Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier go copy PREMIUM 80, DIN A4, 80g/m², Pack: 500 Blatt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kopierpapier go copy PREMIUM 80, DIN A4, 80g/m², Pack: 500 Blatt
Kopierpapier go copy PREMIUM 80, DIN A4, 80g/m², Pack: 500 Blatt
Kopierpapier go copy PREMIUM 80, DIN A4, 80g/m², Pack: 500 Blatt
Artikel-Nr.:
     52NSZ-20900-00
Hersteller:
     GOCOPY
Herst.-Nr.:
     70710710
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
Kopierpapier go copy PREMIUM 80 ist das perfekte Papier für alle, die höchste Ansprüche an Qualität und Leistung stellen. Mit einer Grammatur von 80 g/m² und einer Packungsgröße von 500 Blatt bietet es ein hohes Volumen und eine hohe Stabilität. Es ist FSCzertifiziert, EU Ecolabel, Beidseitig bedruckbar, ElementarChlorFrei gebleicht (ECF), holzfrei und Alterungsbeständig (DIN ISO 9706). Dank seiner brillanten Farbwiedergabe bei farbigen Ausdrucken wird es Ihnen ein perfektes Druckergebnis liefern. Es ist in der Farbe weiß erhältlich.
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3622
pro Paket
€ 5,95*
ab € 3,31*
€ 3,31*
pro Paket
€ 7,95*
ab € 3,34*
€ 3,46*
Lager 52NSZ
266
pro Packung
€ 4,95*
ab € 3,56*
€ 3,56*
Preise: Lager 52NSZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,56*
€ 4,24
pro Packung
Lagerstand: Lager 52NSZ
Versand: Lager 52NSZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52NSZ
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 4,95*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
5555
ab € 4,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.