Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier Recyconomic evolution white, DIN A4, 80g/m², 500 Blatt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kopierpapier Recyconomic evolution white, DIN A4, 80g/m², 500 Blatt
Kopierpapier Recyconomic evolution white, DIN A4, 80g/m², 500 Blatt
Artikel-Nr.:
     52NSZ-20021-69
Hersteller:
     Inapa
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundpapier
Druckerpapier
Druckpapier
Fotokopierpapier

Das repräsentative, alterungsbeständige Papier für alle, die Wert auf einen exzellenten Auftritt legen und zusätzlich unserer Umwelt etwas Gutes tun möchten. Aus 100 % in ökologischen Verfahren hergestellte Recyclingfasern. Frei von chemischen Zusätzen. Ideal für kontrastreiche Ausdrucke. Die nachhaltige Visitenkarte für Ihr Büro.

  • EU Ecolabel
  • Blauer Engel
  • Aus 100 % Recyclingfasern
  • Prozesschlorfrei gebleicht (PCF)
  • Alterungsbeständig (DIN 6738 / LDK 24-85)
  • Farbe: weiß
  • Feuchtigkeitsabweisende Klimaschutzverpackung
  • Optimale Bestellmenge: 10 Packungen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 7,64*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.