| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 52NSZ-20009-55 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Durch sein hohes Volumen und die gute Steifigkeit, ist tecno® dynamic bestens für den Duplexdruck und alle Standarddrucke geeignet. Weitere Einsatzbereiche sind Geschäftsunterlagen und Berichte, Briefe, Mailings, Rechnungen und Qualitätskopien. - FSC®-zertifiziert
- EU Ecolabel
- ElementarChlorFrei gebleicht (ECF), holzfrei
- Alterungsbeständig (DIN ISO 9706)
- Farbe: hochweiß
- ColorLok®-Technologie
- Feuchtigkeitsabweisende Klimaschutzverpackung
- Format: DIN A4, 80 g/m²
- Packung: 500 Blatt
JBL GO3 Bluetooth Lautsprecher in Schwarz GRATIS Extrem kompakter, wasser- und staubfester Lautsprecher mit vollem JBL Sound und geringem Gewicht ? einfach der ideale Begleiter für unterwegs. - Cooler Style und ultra-tragbares Design
- Via Bluetooth ganz easy den Laptop oder das Handy mit der Lautsprecherbox verbinden und die Lieblingsplaylist starten
- Gemäß IP67 wasser- und staubfest
- Bis zu 5 Stunden Wiedergabezeit
- B x H x T: 86 x 40 x 69 mm
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Standard-Kopierpapier, Standardkopierpapier, kopierpapier a4 80g weiß inapa, allroundpapier weiß, allroundpapier a 4 hochweiss, Laserpapier, Papier, Kopieren |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |