Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HartpostPapier Zeta mit Wasserzeichen, DIN A4, 80 g/m², Pack: 500 Blatt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
HartpostPapier Zeta mit Wasserzeichen, DIN A4, 80 g/m², Pack: 500 Blatt
HartpostPapier Zeta mit Wasserzeichen, DIN A4, 80 g/m², Pack: 500 Blatt
HartpostPapier Zeta mit Wasserzeichen, DIN A4, 80 g/m², Pack: 500 Blatt
Artikel-Nr.:
     52NSZ-13109-00
Hersteller:
     Reflex
Herst.-Nr.:
     ZM80A4
EAN/GTIN:
     4053229402656
Suchbegriffe:
Bankpostpapier
Geschäftspapier
Wasserzeichenpapier
Allroundpapier
HartpostPapier Zeta mit Wasserzeichen ist ein hochwertiges Papier für Ihre professionellen Druckprojekte. Es ist FSC zertifiziert und für Laser- und InkJet-Drucker geeignet. Das Papier ist DIN A4 und 80 g/m² schwer und hat eine naturweiße Farbe. Es hat eine matte Oberfläche und ist besonders radierfest. Dank der echten Wasserzeichen, die schon bei der Papierherstellung durch Verdrängung oder durch Anreicherung des Papierstoffes entstehen, ist es ein Qualitätsmerkmal. Es ist in einem Pack mit 500 Blatt erhältlich.",
Weitere Suchbegriffe: Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, druckerpapier a4 80g hochweiß, allroundpapier weiß, allroundpapier a 4 hochweiss, Bankpostpapier; Geschäftspapier; Wasserzeichenpapier; Allroundpapier; Druckerpapier; Druckpapier; Fotokopierpapier; Kopier-Papier; Kopierpapier; Mehrzweckpapier; Multifunktionspapier; Multiprintpapier; Officepapier; Universalpapier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 30,44*
1 Packung enthält 1 Blatt (€ 30,44* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reflex
ZM70A4
ab € 22,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.