Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

20 Pack SoldanPlus Kopierpapier PREMIUM, DIN A4, 80 g/m², 500 Blatt + JBL GO3 Bl


Menge:  Packung  
Produktinformationen
20 Pack SoldanPlus Kopierpapier PREMIUM, DIN A4, 80 g/m², 500 Blatt + JBL GO3 Bl
20 Pack SoldanPlus Kopierpapier PREMIUM, DIN A4, 80 g/m², 500 Blatt + JBL GO3 Bl
Artikel-Nr.:
     52NSZ-11973-78
Hersteller:
     Soldan
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundpapier
Druckerpapier
Druckpapier
Fotokopierpapier

In Zusammenarbeit mit führenden Geräteherstellern entwickelt.
Das Spezialpapier in Spitzenqualität für den anspruchsvollen Nutzer. Erstklassige, hochweiße Ausdrucke für noch brillantere Ergebnisse! Ideal zum Schreiben und Kopieren. Die absolut qualitätsgleiche Vorder- und Rückseite sorgt auch in Hochgeschwindigkeits-Kopierern für eine gleichmäßige Toneraufnahme und störungsfreies Laufverhalten, auch bei beidseitigem Kopieren.

  • FSC®-zertifiziert
  • EU Ecolabel
  • ElementarChlorFrei gebleicht (ECF), holzfrei
  • Alterungsbeständig (DIN ISO 9706)
  • Farbe: hochweiß
  • Feuchtigkeitsabweisende Klimaschutzverpackung
  • Bestens geeignet für Kopierer, Faxgeräte, Laser- und InkJetdrucker
  • Besonders geeignet für Duplexverfahren

JBL GO3 Bluetooth Lautsprecher in Schwarz GRATIS
Extrem kompakter wasserdichter Lautsprecher mit vollem JBL Sound und geringem Gewicht ? einfach der ideale Begleiter für unterwegs.

  • Cooler Style und ultra-tragbares Design
  • Via Bluetooth ganz easy den Laptop oder das Handy mit der Lautsprecherbox verbinden und die Lieblingsplaylist starten
  • Gemäß IP67 wasser- und staubfest
  • Bis zu 5 Stunden Wiedergabezeit
  • B x H x T: 86 x 40 x 69 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 175,35*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.