Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandtaschen DIN B4, 250 x 353 mm, nassklebend, braun, 110 g/m², Pack: 5 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     52NSZ-11439-11
Hersteller:
     Soldan
Herst.-Nr.:
     30002552
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Papierversandtasche
Standardversandtaschen
Versandtasche
Versandtaschen
Unsere Versandtaschen DIN B4 sind ideal für den sicheren Versand von Dokumenten und anderen wichtigen Unterlagen. Mit den Maßen von 250 x 353 mm und einem Gewicht von 110 g/m² sind sie robust genug, um sicher zu verschicken. Die Taschen sind nassklebend und in einem schönen braunen Ton gehalten. Sie sind im Pack mit 5 Stück erhältlich.
Weitere Suchbegriffe: versandtasche b4 110g, papierversandtasche b4, versandtasche, Papierversandtasche; Standardversandtaschen; Versandtasche; Versandtaschen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,01*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,77*
€ 2,11
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,49*
€ 1,77
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,35*
€ 1,61
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,30*
€ 1,55
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,27*
€ 1,51
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 1,01*
€ 1,20
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
30002516
ab € 0,89*
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
30002507
ab € 0,99*
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
386110
ab € 1,17*
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
30002514
ab € 1,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.