Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEITZ Unterschriftenmappe 5700, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     52NSZ-10695-01
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     1436800
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Unterschriftenmappe
Unterschriftsmappe
Wiedervorlagemappe
leitz unterschriftsmappe 20 fächer ...
Unterschriftenmappe zum Sortieren von Unterlagen die gezeichnet werden müssen
  • Wasserabweisender und langlebiger Einband aus stabiler Graupappe mit farbiger PP-Folie überzogen
  • 20 Fächer aus grauem Löschkarton mit 3 Sichtlöchern, zum schnellen Wiederfinden der Unterlagen
  • Fächer besitzen verstärkte Wendetaben am Boden zum einfachen Umblättern
  • Dehnbarer Rücken für ein besonders hohes Füllvermögen
  • Die Unterschriftenmappe besteht zu 90 % aus recyceltem Material
  • Maße: B x T: 240 x 340 mm
  • Farbe: rot
Weitere Suchbegriffe: unterschriftenmappe leitz, unterschriftenmappe, Unterschriftenmappe; Unterschriftsmappe; Wiedervorlagemappe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,85*
€ 23,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
1437000
ab € 13,07*
Ähnlich
Leitz
1436900
ab € 13,73*
Ähnlich
Leitz
1437100
ab € 13,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.