Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

09149212102 Harting Han Domino M12 GND-Modul cube, großer Tab Buchseneinsatz (F) 1-polig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     52L5J-222504
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09149212102
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Han-Modular
Kontakteinsätze
Modularbuchsen
Harting Han Domino M12 GND-Modul cube, kleiner Tab | Produktgruppe: Steckverbinder 1 polig | Serie: Han Domino M12 GND-Modul cube, kleiner Tab
Weitere Informationen:
Temperaturbereich min.:
-40°C
Temperaturbereich max.:
85°C
Bauart:
Buchseneinsatz (F)
Farbe:
kieselgrau RAL 7032
Steckzyklen:
>=500
Polzahl gesamt ohne PE:
1
Breite:
17,1mm
passend für:
für Halterahmen, Seite mit kleinen Tab
Typ:
M12 GND-Adapter
Serie:
Han Domino M12 GND-Modul cube, kleiner Tab
Kategorie-Typ:
Han Daten Modul
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,46*
ab € 2,41*
€ 3,74*
2
€ 8,95*
ab € 2,42*
€ 3,76*
1
€ 3,90*
ab € 2,73*
€ 4,25*
1
€ 6,90*
ab € 2,75*
€ 4,28*
Lager 52L5J
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 3,61*
€ 8,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Harting
09149211102
ab € 2,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.