Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7.999.197.58K HUMMEL SET inkl. Kontakte M23 Signal INOX Kabelsteckverbinder EMV, Crimpein. gerade Polzahl 16-pol., Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
7.999.197.58K HUMMEL SET inkl. Kontakte M23 Signal INOX Kabelsteckverbinder EMV, Crimpein. gerade Polzahl 16-pol., Buchse
7.999.197.58K HUMMEL SET inkl. Kontakte M23 Signal INOX Kabelsteckverbinder EMV, Crimpein. gerade Polzahl 16-pol., Buchse
Artikel-Nr.:
     52L5J-213795
Hersteller:
     Hummel
Herst.-Nr.:
     7.999.197.58K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
M23-Steckverbinder
m23 steckverbinder
Hummel SET inkl. Kontakte M23 Signal INOX Kabelsteckverbinder EMV, Crimpein. | Produktgruppe: Signalstecker / Signalsteckverbinder | Serie: M23 Signal
Weitere Informationen:
Werkstoff Kontakt:
Messing (CuZn)
Bauart:
Buchse
Temperaturbereich min.:
-40°C
Kabelabgang:
gerade
Verriegelungsart:
Schraubverriegelung
Farbe:
silber
Anschlusstechnik:
Crimpanschluss
Temperaturbereich max.:
125°C
Querschnitt AWG max.:
AWG18
Schutzart:
IP67
Klemmbereich min.:
5,0mm
Klemmbereich max.:
10,0mm
Werkstoff Kontaktoberfläche:
vernickelt mit Goldauflage (Au)
Querschnitt mm² max.:
1mm²
Querschnitt mm² min.:
0,34mm²
Querschnitt AWG min.:
AWG22
Bauform:
gerade
Bemessungsspannung:
160V
Bemessungsstrom:
8A
Polzahl:
16
Kodierung nach Richtung:
linkslaufend (Standard)
Werkstoff Gehäuse:
Edelstahl (1.4404)
Steckzyklen:
>=1000
Serie:
M23 Signal
Werkstoff Rändelschraube:
Edelstahl (1.4404)
Kodierung:
N, S, H, X, Y, Z
Typ:
INOX Kabelsteckverbinder EMV, Crimpeinsatz
Typ Rundsteckverbinder:
INOX Kabelsteckverbinder EMV
Kategorie-Typ:
M23 Signalsteckverbinder Edelstahl / INOX
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 101,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,71*
€ 228,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,52*
€ 227,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,66*
€ 214,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,23*
€ 179,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 137,06*
€ 163,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 122,89*
€ 146,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 108,73*
€ 129,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,20*
€ 120,43
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hummel
7.999.197.57K
ab € 101,00*
Ähnlich
Hummel
7.999.197.59K
ab € 117,82*
Ähnlich
Hummel
7.999.198.52K
ab € 101,24*
Ähnlich
Hummel
7.999.198.53K
ab € 101,99*
Ähnlich
Hummel
7.999.198.54K
ab € 118,02*
Ähnlich
Hummel
7.999.199.47K
ab € 101,23*
Ähnlich
Hummel
7.999.199.48K
ab € 101,63*
Ähnlich
Hummel
7.999.199.49K
ab € 118,05*
Ähnlich
Hummel
7.999.200.42K
ab € 100,95*
Ähnlich
Hummel
7.999.200.43K
ab € 101,36*
Ähnlich
Hummel
7.999.200.44K
ab € 118,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.