Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7.999.197.56K HUMMEL SET inkl. Kontakte M23 Signal INOX Kabelsteckverbinder EMV, Crimpein. gerade Polzahl 16-pol., Stift


Menge:  Stück  
Produktinformationen
7.999.197.56K HUMMEL SET inkl. Kontakte M23 Signal INOX Kabelsteckverbinder EMV, Crimpein. gerade Polzahl 16-pol., Stift
7.999.197.56K HUMMEL SET inkl. Kontakte M23 Signal INOX Kabelsteckverbinder EMV, Crimpein. gerade Polzahl 16-pol., Stift
Artikel-Nr.:
     52L5J-213793
Hersteller:
     Hummel
Herst.-Nr.:
     7.999.197.56K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
M23-Steckverbinder
m23 steckverbinder
Hummel SET inkl. Kontakte M23 Signal INOX Kabelsteckverbinder EMV, Crimpein. | Produktgruppe: Signalstecker / Signalsteckverbinder | Serie: M23 Signal
Weitere Informationen:
Werkstoff Kontakt:
Messing (CuZn)
Bauart:
Stift
Temperaturbereich min.:
-40°C
Kabelabgang:
gerade
Verriegelungsart:
Schraubverriegelung
Farbe:
silber
Querschnitt mm² min.:
0,14mm²
Anschlusstechnik:
Crimpanschluss
Temperaturbereich max.:
125°C
Schutzart:
IP67
Klemmbereich min.:
5,0mm
Klemmbereich max.:
10,0mm
Werkstoff Kontaktoberfläche:
vernickelt mit Goldauflage (Au)
Querschnitt mm² max.:
1mm²
Bauform:
gerade
Bemessungsspannung:
160V
Bemessungsstrom:
8A
Polzahl:
16
Kodierung nach Richtung:
rechtslaufend (Standard)
Werkstoff Gehäuse:
Edelstahl (1.4404)
Steckzyklen:
>=1000
Serie:
M23 Signal
Werkstoff Rändelschraube:
Edelstahl (1.4404)
Kodierung:
N, S, H, X, Y, Z
Typ:
INOX Kabelsteckverbinder EMV, Crimpeinsatz
Typ Rundsteckverbinder:
INOX Kabelsteckverbinder EMV
Kategorie-Typ:
M23 Signalsteckverbinder Edelstahl / INOX
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 101,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,43*
€ 231,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,96*
€ 230,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,10*
€ 210,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,48*
€ 181,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 138,20*
€ 164,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 123,91*
€ 147,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 109,63*
€ 130,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,57*
€ 120,87
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hummel
7.999.197.54K
ab € 100,00*
Ähnlich
Hummel
7.999.197.55K
ab € 107,86*
Ähnlich
Hummel
7.999.198.49K
ab € 100,03*
Ähnlich
Hummel
7.999.198.50K
ab € 108,67*
Ähnlich
Hummel
7.999.198.51K
ab € 101,68*
Ähnlich
Hummel
7.999.199.44K
ab € 100,44*
Ähnlich
Hummel
7.999.199.45K
ab € 108,83*
Ähnlich
Hummel
7.999.199.46K
ab € 100,96*
Ähnlich
Hummel
7.999.200.39K
ab € 100,15*
Ähnlich
Hummel
7.999.200.40K
ab € 108,68*
Ähnlich
Hummel
7.999.200.41K
ab € 101,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.