Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7.999.196.08K HUMMEL SET inkl. Kontakte M23 Signal INOX Kabelsteckverbinder, Löteinsatz gerade Polzahl 16-pol., Stift


Menge:  Stück  
Produktinformationen
7.999.196.08K HUMMEL SET inkl. Kontakte M23 Signal INOX Kabelsteckverbinder, Löteinsatz gerade Polzahl 16-pol., Stift
7.999.196.08K HUMMEL SET inkl. Kontakte M23 Signal INOX Kabelsteckverbinder, Löteinsatz gerade Polzahl 16-pol., Stift
Artikel-Nr.:
     52L5J-213645
Hersteller:
     Hummel
Herst.-Nr.:
     7.999.196.08K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
M23-Steckverbinder
m23 steckverbinder
Hummel SET inkl. Kontakte M23 Signal INOX Kabelsteckverbinder, Löteinsatz | Produktgruppe: Signalstecker / Signalsteckverbinder | Serie: M23 Signal
Weitere Informationen:
Werkstoff Kontakt:
Messing (CuZn)
Bauart:
Stift
Temperaturbereich min.:
-40°C
Kabelabgang:
gerade
Verriegelungsart:
Schraubverriegelung
Farbe:
silber
Temperaturbereich max.:
125°C
Schutzart:
IP67
Klemmbereich min.:
5,0mm
Klemmbereich max.:
10,0mm
Werkstoff Kontaktoberfläche:
vernickelt mit Goldauflage (Au)
Querschnitt mm² max.:
1,5mm²
Querschnitt mm² min.:
0,08mm²
Bauform:
gerade
Bemessungsspannung:
160V
Anschlusstechnik:
Lötanschluss
Bemessungsstrom:
8A
Polzahl:
16
Kodierung nach Richtung:
rechtslaufend (Standard)
Werkstoff Gehäuse:
Edelstahl (1.4404)
Steckzyklen:
>=1000
Serie:
M23 Signal
Werkstoff Rändelschraube:
Edelstahl (1.4404)
Kodierung:
N, S, H, X, Y, Z
Typ:
INOX Kabelsteckverbinder, Löteinsatz
Typ Rundsteckverbinder:
INOX Kabelsteckverbinder
Kategorie-Typ:
M23 Signalsteckverbinder Edelstahl / INOX
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 95,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,93*
€ 216,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,33*
€ 215,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,29*
€ 200,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,60*
€ 169,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 129,24*
€ 153,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 115,88*
€ 137,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 102,53*
€ 122,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,47*
€ 113,61
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hummel
7.999.193.23K
ab € 94,70*
Ähnlich
Hummel
7.999.194.18K
ab € 94,82*
Ähnlich
Hummel
7.999.195.13K
ab € 94,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.