Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7.999.195.66K HUMMEL SET inkl. Kontakte M23 Signal INOX Kabelsteckverbinder Crimpeinsatz gerade Polzahl 16-pol., Stift


Menge:  Stück  
Produktinformationen
7.999.195.66K HUMMEL SET inkl. Kontakte M23 Signal INOX Kabelsteckverbinder Crimpeinsatz gerade Polzahl 16-pol., Stift
7.999.195.66K HUMMEL SET inkl. Kontakte M23 Signal INOX Kabelsteckverbinder Crimpeinsatz gerade Polzahl 16-pol., Stift
Artikel-Nr.:
     52L5J-213603
Hersteller:
     Hummel
Herst.-Nr.:
     7.999.195.66K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Crimp-Matrizensatz
Crimpeinsätze
M23-Steckverbinder
hummel crimpeinsatz
Hummel SET inkl. Kontakte M23 Signal INOX Kabelsteckverbinder Crimpeinsatz | Produktgruppe: Signalstecker / Signalsteckverbinder | Serie: M23 Signal
Weitere Informationen:
Werkstoff Kontakt:
Messing (CuZn)
Bauart:
Stift
Temperaturbereich min.:
-40°C
Kabelabgang:
gerade
Verriegelungsart:
Schraubverriegelung
Farbe:
silber
Querschnitt mm² min.:
0,14mm²
Anschlusstechnik:
Crimpanschluss
Temperaturbereich max.:
125°C
Schutzart:
IP67
Klemmbereich min.:
5,0mm
Klemmbereich max.:
10,0mm
Werkstoff Kontaktoberfläche:
vernickelt mit Goldauflage (Au)
Querschnitt mm² max.:
1mm²
Bauform:
gerade
Bemessungsspannung:
160V
Bemessungsstrom:
8A
Polzahl:
16
Kodierung nach Richtung:
rechtslaufend (Standard)
Werkstoff Gehäuse:
Edelstahl (1.4404)
Steckzyklen:
>=1000
Serie:
M23 Signal
Werkstoff Rändelschraube:
Edelstahl (1.4404)
Kodierung:
N, S, H, X, Y, Z
Typ:
INOX Kabelsteckverbinder, Crimpeinsatz
Typ Rundsteckverbinder:
INOX Kabelsteckverbinder
Kategorie-Typ:
M23 Signalsteckverbinder Edelstahl / INOX
Weitere Suchbegriffe: m23 steckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,29*
€ 215,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,92*
€ 212,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,94*
€ 204,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,56*
€ 169,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 129,21*
€ 153,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 115,86*
€ 137,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 102,51*
€ 121,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,86*
€ 115,26
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hummel
7.999.193.74K
ab € 95,10*
Ähnlich
Hummel
7.999.193.75K
ab € 103,53*
Ähnlich
Hummel
7.999.193.76K
ab € 96,02*
Ähnlich
Hummel
7.999.194.69K
ab € 94,92*
Ähnlich
Hummel
7.999.194.70K
ab € 103,59*
Ähnlich
Hummel
7.999.194.71K
ab € 95,95*
Ähnlich
Hummel
7.999.195.64K
ab € 95,14*
Ähnlich
Hummel
7.999.195.65K
ab € 103,18*
Ähnlich
Hummel
7.999.196.59K
ab € 95,39*
Ähnlich
Hummel
7.999.196.60K
ab € 103,30*
Ähnlich
Hummel
7.999.196.61K
ab € 96,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.