Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7.999.194.29K HUMMEL SET inkl. Kontakte M23 Signal INOX Kabelsteckverbinder Crimpeinsatz gerade Polzahl 6-pol., Stift


Menge:  Stück  
Produktinformationen
7.999.194.29K HUMMEL SET inkl. Kontakte M23 Signal INOX Kabelsteckverbinder Crimpeinsatz gerade Polzahl 6-pol., Stift
7.999.194.29K HUMMEL SET inkl. Kontakte M23 Signal INOX Kabelsteckverbinder Crimpeinsatz gerade Polzahl 6-pol., Stift
Artikel-Nr.:
     52L5J-213466
Hersteller:
     Hummel
Herst.-Nr.:
     7.999.194.29K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Crimp-Matrizensatz
Crimpeinsätze
M23-Steckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige
Hummel SET inkl. Kontakte M23 Signal INOX Kabelsteckverbinder Crimpeinsatz | Produktgruppe: Signalstecker / Signalsteckverbinder | Serie: M23 Signal
Weitere Informationen:
Querschnitt mm² max.:
2,5mm²
Werkstoff Kontakt:
Messing (CuZn)
Bauart:
Stift
Temperaturbereich min.:
-40°C
Kabelabgang:
gerade
Verriegelungsart:
Schraubverriegelung
Farbe:
silber
Anschlusstechnik:
Crimpanschluss
Temperaturbereich max.:
125°C
Schutzart:
IP67
Klemmbereich min.:
5,0mm
Klemmbereich max.:
10,0mm
Werkstoff Kontaktoberfläche:
vernickelt mit Goldauflage (Au)
Querschnitt mm² min.:
0,75mm²
Bauform:
gerade
Polzahl:
6
Bemessungsstrom:
20A
Bemessungsspannung:
300V
Kodierung nach Richtung:
rechtslaufend (Standard)
Werkstoff Gehäuse:
Edelstahl (1.4404)
Steckzyklen:
>=1000
Serie:
M23 Signal
Werkstoff Rändelschraube:
Edelstahl (1.4404)
Kodierung:
N, S, H, X, Y, Z
Typ:
INOX Kabelsteckverbinder, Crimpeinsatz
Typ Rundsteckverbinder:
INOX Kabelsteckverbinder
Kategorie-Typ:
M23 Signalsteckverbinder Edelstahl / INOX
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 89,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,49*
€ 201,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,14*
€ 200,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,56*
€ 191,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,96*
€ 160,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 122,32*
€ 145,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 109,67*
€ 130,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 97,04*
€ 115,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,80*
€ 106,86
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hummel
7.999.193.34K
ab € 89,79*
Ähnlich
Hummel
7.999.195.24K
ab € 90,19*
Ähnlich
Hummel
7.999.196.19K
ab € 90,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.