Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7.999.193.79K HUMMEL SET inkl. Kontakte M23 Signal INOX Kabelsteckverbinder Crimpeinsatz gerade Polzahl 16-pol., Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
7.999.193.79K HUMMEL SET inkl. Kontakte M23 Signal INOX Kabelsteckverbinder Crimpeinsatz gerade Polzahl 16-pol., Buchse
7.999.193.79K HUMMEL SET inkl. Kontakte M23 Signal INOX Kabelsteckverbinder Crimpeinsatz gerade Polzahl 16-pol., Buchse
Artikel-Nr.:
     52L5J-213416
Hersteller:
     Hummel
Herst.-Nr.:
     7.999.193.79K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Crimp-Matrizensatz
Crimpeinsätze
M23-Steckverbinder
hummel crimpeinsatz
Hummel SET inkl. Kontakte M23 Signal INOX Kabelsteckverbinder Crimpeinsatz | Produktgruppe: Signalstecker / Signalsteckverbinder | Serie: M23 Signal
Weitere Informationen:
Werkstoff Kontakt:
Messing (CuZn)
Bauart:
Buchse
Temperaturbereich min.:
-40°C
Kabelabgang:
gerade
Verriegelungsart:
Schraubverriegelung
Farbe:
silber
Anschlusstechnik:
Crimpanschluss
Temperaturbereich max.:
125°C
Querschnitt AWG max.:
AWG18
Schutzart:
IP67
Klemmbereich min.:
5,0mm
Klemmbereich max.:
10,0mm
Werkstoff Kontaktoberfläche:
vernickelt mit Goldauflage (Au)
Querschnitt mm² max.:
1mm²
Querschnitt mm² min.:
0,34mm²
Querschnitt AWG min.:
AWG22
Bauform:
gerade
Bemessungsspannung:
160V
Bemessungsstrom:
8A
Polzahl:
16
Kodierung nach Richtung:
linkslaufend (Standard)
Werkstoff Gehäuse:
Edelstahl (1.4404)
Steckzyklen:
>=1000
Serie:
M23 Signal
Werkstoff Rändelschraube:
Edelstahl (1.4404)
Kodierung:
N, S, H, X, Y, Z
Typ:
INOX Kabelsteckverbinder, Crimpeinsatz
Typ Rundsteckverbinder:
INOX Kabelsteckverbinder
Kategorie-Typ:
M23 Signalsteckverbinder Edelstahl / INOX
Weitere Suchbegriffe: m23 steckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 113,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,67*
€ 250,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,82*
€ 248,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,93*
€ 239,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,00*
€ 196,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 149,55*
€ 177,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 134,10*
€ 159,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 118,64*
€ 141,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,77*
€ 135,39
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hummel
7.999.193.77K
ab € 96,31*
Ähnlich
Hummel
7.999.193.78K
ab € 96,54*
Ähnlich
Hummel
7.999.194.72K
ab € 96,19*
Ähnlich
Hummel
7.999.194.73K
ab € 96,56*
Ähnlich
Hummel
7.999.194.74K
ab € 112,99*
Ähnlich
Hummel
7.999.195.67K
ab € 96,78*
Ähnlich
Hummel
7.999.195.68K
ab € 96,59*
Ähnlich
Hummel
7.999.195.69K
ab € 113,53*
Ähnlich
Hummel
7.999.196.62K
ab € 96,11*
Ähnlich
Hummel
7.999.196.63K
ab € 96,51*
Ähnlich
Hummel
7.999.196.64K
ab € 113,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.