Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7.999.186.01K HUMMEL SET inkl. Kontakte M23 Leistung Gerätesteckverbinder, Crimpeinsatz gerade Polzahl 3+4+PE, Stift


Menge:  Stück  
Produktinformationen
7.999.186.01K HUMMEL SET inkl. Kontakte M23 Leistung Gerätesteckverbinder, Crimpeinsatz gerade Polzahl 3+4+PE, Stift
7.999.186.01K HUMMEL SET inkl. Kontakte M23 Leistung Gerätesteckverbinder, Crimpeinsatz gerade Polzahl 3+4+PE, Stift
Artikel-Nr.:
     52L5J-212638
Hersteller:
     Hummel
Herst.-Nr.:
     7.999.186.01K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Crimp-Matrizensatz
Crimpeinsätze
M23-Steckverbinder
hummel crimpeinsatz
Hummel SET inkl. Kontakte M23 Leistung Gerätesteckverbinder, Crimpeinsatz | Produktgruppe: Leistungsstecker / Leistungssteckverbinder | Serie: M23 Leistung
Weitere Informationen:
Werkstoff Kontakt:
Messing (CuZn)
Bauart:
Stift
Temperaturbereich min.:
-40°C
Farbe:
silber
Querschnitt mm² min.:
0,14mm²
Anschlusstechnik:
Crimpanschluss
Temperaturbereich max.:
125°C
Schutzart:
IP67
Werkstoff Kontaktoberfläche:
vernickelt mit Goldauflage (Au)
Querschnitt mm² max.:
1mm²
Bauform:
gerade
Montageausschnitt Durchmesser:
20,0mm
Werkstoff Gehäuse:
Messing (CuZn)/Zink Druckguss (GD-Zn)
Baugröße:
Vorderwand
Polzahl gesamt mit PE:
8
Werkstoff Rändelschraube:
Zink Druckguss (GD-Zn)
Steckzyklen:
>=1000
Serie:
M23 Leistung
Verriegelungsart:
TWILOCK-S
Typ:
Gerätesteckverbinder, Crimpeinsatz
Typ Rundsteckverbinder:
Gerätesteckverbinder
Kategorie-Typ:
M23 Leistungssteckverbinder
Weitere Suchbegriffe: m23 steckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,08*
€ 67,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,39*
€ 67,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,21*
€ 63,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,44*
€ 55,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,83*
€ 53,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,64*
€ 48,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 36,44*
€ 43,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 32,24*
€ 38,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,36*
€ 33,75
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hummel
7.999.186.02K
ab € 28,26*
Ähnlich
Hummel
7.999.186.03K
ab € 30,98*
Ähnlich
Hummel
7.999.186.04K
ab € 30,83*
Ähnlich
Hummel
7.999.186.41K
ab € 31,88*
Ähnlich
Hummel
7.999.186.42K
ab € 32,00*
Ähnlich
Hummel
7.999.186.43K
ab € 34,57*
Ähnlich
Hummel
7.999.186.44K
ab € 34,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.