Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7.999.176.43K HUMMEL SET inkl. Kontakte M23 Signal Gerätesteckverbinder Radius 35mm, Löt gerade Polzahl 7-pol., Stift mit Vibrationsschutz D. 70mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
7.999.176.43K HUMMEL SET inkl. Kontakte M23 Signal Gerätesteckverbinder Radius 35mm, Löt gerade Polzahl 7-pol., Stift mit Vibrationsschutz D. 70mm
7.999.176.43K HUMMEL SET inkl. Kontakte M23 Signal Gerätesteckverbinder Radius 35mm, Löt gerade Polzahl 7-pol., Stift mit Vibrationsschutz D. 70mm
Artikel-Nr.:
     52L5J-211680
Hersteller:
     Hummel
Herst.-Nr.:
     7.999.176.43K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
M23-Steckverbinder
m23 steckverbinder
Hummel SET inkl. Kontakte M23 Signal Gerätesteckverbinder Radius 35mm, Löt gerade Polzahl 7-pol., Stift mit Vibrationsschutz D. 70mm | Produktgruppe: Signalstecker / Signalsteckverbinder | Serie: M23 Signal
Weitere Informationen:
Querschnitt mm² max.:
2,5mm²
Werkstoff Kontakt:
Messing (CuZn)
Temperaturbereich min.:
-40°C
Verriegelungsart:
Schraubverriegelung
Farbe:
silber
Temperaturbereich max.:
125°C
Schutzart:
IP67
Werkstoff Kontaktoberfläche:
vernickelt mit Goldauflage (Au)
Querschnitt mm² min.:
0,75mm²
Bauform:
gerade
Anschlusstechnik:
Lötanschluss
Baugröße:
Vorderwand
Bemessungsstrom:
20A
Bemessungsspannung:
300V
Werkstoff Gehäuse:
Messing (CuZn)
Kodierung nach Richtung:
rechtslaufend (Standard)
Polzahl:
7
Steckzyklen:
>=1000
Serie:
M23 Signal
Werkstoff Rändelschraube:
Messing (CuZn)
Breite:
23,0mm
Kodierung:
N, S, H, X, Y
Typ:
Gerätesteckverbinder Radius 35,0mm, Löteinsatz
Bauart:
Stift mit Vibrationsschutz D. 70mm
Typ Rundsteckverbinder:
Gerätesteckverbinder
Kategorie-Typ:
M23 Signalsteckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,80*
€ 65,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,67*
€ 65,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,36*
€ 61,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,61*
€ 54,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,29*
€ 50,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,33*
€ 45,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 34,37*
€ 40,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 30,42*
€ 36,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,92*
€ 32,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.