Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7.999.175.82K HUMMEL SET inkl. Kontakte M23 Signal Gerätesteckverbinder Radius 29mm, Crimp gerade Polzahl 9-pol. 1+8, Buchse mit Vibrationsschutz...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
7.999.175.82K HUMMEL SET inkl. Kontakte M23 Signal Gerätesteckverbinder Radius 29mm, Crimp gerade Polzahl 9-pol. 1+8, Buchse mit Vibrationsschutz...
7.999.175.82K HUMMEL SET inkl. Kontakte M23 Signal Gerätesteckverbinder Radius 29mm, Crimp gerade Polzahl 9-pol. 1+8, Buchse mit Vibrationsschutz...
Artikel-Nr.:
     52L5J-211619
Hersteller:
     Hummel
Herst.-Nr.:
     7.999.175.82K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
M23-Steckverbinder
hummel crimpbuchse
Hummel SET inkl. Kontakte M23 Signal Gerätesteckverbinder Radius 29mm, Crimp | Produktgruppe: Signalstecker / Signalsteckverbinder | Serie: M23 Signal
Weitere Informationen:
Werkstoff Kontakt:
Messing (CuZn)
Temperaturbereich min.:
-40°C
Verriegelungsart:
Schraubverriegelung
Farbe:
silber
Anschlusstechnik:
Crimpanschluss
Temperaturbereich max.:
125°C
Polzahl:
9
Querschnitt AWG max.:
AWG18
Schutzart:
IP67
Werkstoff Kontaktoberfläche:
vernickelt mit Goldauflage (Au)
Querschnitt mm² max.:
1mm²
Querschnitt mm² min.:
0,34mm²
Querschnitt AWG min.:
AWG22
Bauform:
gerade
Baugröße:
Vorderwand
Werkstoff Gehäuse:
Messing (CuZn)
Kodierung nach Richtung:
linkslaufend (Standard)
Steckzyklen:
>=1000
Serie:
M23 Signal
Werkstoff Rändelschraube:
Messing (CuZn)
Breite:
23,0mm
Kodierung:
N, S, H, X, Y
Typ:
Gerätesteckverbinder Radius 29,0mm, Crimpeinsatz
Bauart:
Buchse mit Vibrationsschutz D. 58mm
Typ Rundsteckverbinder:
Gerätesteckverbinder
Kategorie-Typ:
M23 Signalsteckverbinder
Weitere Suchbegriffe: buchsenkontakt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,70*
€ 63,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,54*
€ 63,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,16*
€ 59,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,49*
€ 51,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,00*
€ 48,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,16*
€ 44,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 33,31*
€ 39,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 29,48*
€ 35,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,59*
€ 31,64
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hummel
7.999.175.75K
ab € 26,52*
Ähnlich
Hummel
7.999.175.76K
ab € 26,34*
Ähnlich
Hummel
7.999.175.77K
ab € 34,94*
Ähnlich
Hummel
7.999.175.81K
ab € 26,52*
Ähnlich
Hummel
7.999.175.83K
ab € 34,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.