Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7.999.140.01K HUMMEL SET inkl. Kontakte M23 Signal Gerätesteckverbinder, Einlöteinsatz gerade Polzahl 9-pol. 1+8, Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
7.999.140.01K HUMMEL SET inkl. Kontakte M23 Signal Gerätesteckverbinder, Einlöteinsatz gerade Polzahl 9-pol. 1+8, Buchse
7.999.140.01K HUMMEL SET inkl. Kontakte M23 Signal Gerätesteckverbinder, Einlöteinsatz gerade Polzahl 9-pol. 1+8, Buchse
Artikel-Nr.:
     52L5J-208038
Hersteller:
     Hummel
Herst.-Nr.:
     7.999.140.01K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
M23-Steckverbinder
m23 steckverbinder
Hummel SET inkl. Kontakte M23 Signal Gerätesteckverbinder, Einlöteinsatz | Produktgruppe: Signalstecker / Signalsteckverbinder | Serie: M23 Signal
Weitere Informationen:
Werkstoff Kontakt:
Messing (CuZn)
Bauart:
Buchse
Temperaturbereich min.:
-40°C
Farbe:
silber
Temperaturbereich max.:
125°C
Polzahl:
9
Schutzart:
IP67
Werkstoff Kontaktoberfläche:
vernickelt mit Goldauflage (Au)
Bauform:
gerade
Montageausschnitt Durchmesser:
20,0mm
Werkstoff Gehäuse:
Messing (CuZn)/Zink Druckguss (GD-Zn)
Baugröße:
Vorderwand
Kodierung nach Richtung:
linkslaufend (Standard)
Werkstoff Rändelschraube:
Zink Druckguss (GD-Zn)
Steckzyklen:
>=1000
Serie:
M23 Signal
Anschlusstechnik:
Einlötanschluss
Verriegelungsart:
TWILOCK-S
Kodierung:
N, S, H, X, Y
Typ:
Gerätesteckverbinder, Einlöteinsatz
Typ Rundsteckverbinder:
Gerätesteckverbinder
Kategorie-Typ:
M23 Signalsteckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,86*
€ 59,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,76*
€ 56,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,18*
€ 53,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,66*
€ 48,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,18*
€ 45,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,61*
€ 41,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 31,03*
€ 36,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 27,46*
€ 32,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,52*
€ 27,99
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hummel
7.999.139.94K
ab € 23,48*
Ähnlich
Hummel
7.999.139.96K
ab € 24,73*
Ähnlich
Hummel
7.999.140.03K
ab € 24,85*
Ähnlich
Hummel
7.999.141.39K
ab € 27,08*
Ähnlich
Hummel
7.999.141.41K
ab € 28,26*
Ähnlich
Hummel
7.999.141.46K
ab € 27,08*
Ähnlich
Hummel
7.999.141.48K
ab € 28,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.